• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Sortiment ∙ 65-teilig

Artikel-Nr.: 0-179NX/65ALU
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0-179NX/65ALU
EAN / GTIN 4000896219124
Herstellernummer 0-179NX/65ALU
L-Nummer L60140 4618

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
  • Alu-Karosserie Werkzeug Sortiment
  • Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Für z.B. AUDI Q7 Bj. 2015 → ∙ A2 (partiell) ∙ A6 Bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5er ∙ 6er ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV Bj. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne Bj. 2018 →
    VW Touareg Bj. 2018 →
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
  • 65teilig, Inhalt:
  • 2 Grip-Zangen, schlanke, gerade Backen
  • 2 Grip-Zangen, schlank, eine gebogene Backe
  • 2 Grip-Zangen, eine schwenkbare Backe, Länge: 250 mm
  • 3 Grip-Zangen, parallelspannend, Länge: 250 mm
  • 4 Grip-Zangen, kombinierte Maulform, Länge: 190 mm
  • 1 Universal Grip-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Universal Zange, Länge: 250 mm
  • 1 Demontagehebel, Länge: 250 mm
  • 1 Winkelschaber mit Klinge, auswechselbar
  • 1 Rabitz-Zange, Länge: 250 mm
  • 4 unterschiedliche Handfäuste
  • 2 Ausbeul-Löffel, verschiedene Längen
  • 1 Biegeeisen, Spezialstahl mit Ledereinsatz
  • 1 Falz-Zange, 45° gebogen
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, flach
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, halbrund
  • 2 unterschiedliche Karosserie-Feilenblätter
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), fein
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), grob
  • 1 Ausbeulhammer
  • 1 Aluminiumhammer
  • 6 verschiedene Kunststoff-Schonhämmer
  • 1 Karosserie-Blechmeißel, Klingenbreite 26 mm
  • 1 Blechschere, links schneidend
  • 1 Blechschere, rechts schneidend
  • 1 Lochpräge-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Drahtbürste
  • 1 Schlosserhammer, 300 g
  • 1 Schlosserhammer, 500 g
  • 1 Englischer Hammer
  • 2 Bügel-Zangen, klein
  • 2 Bügel-Zangen, groß
  • 1 Anreißnadel, 240 mm
  • 1 Lineal, flach, 500 mm
  • 1 Rollband-Maß, 5 m
  • 1 Magnetstab, flexibel
  • 1 Krallengreifer
  • 1 Durchschlagkörner Satz, 6teilig
  • 2 Schraubzwingen
  • Anzahl Werkzeuge: 65

Lieferumfang:

Trennblech Satz 161T-179N/4
Anti-Rutschmatte 180-38
Handfaust 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Karosserie-Feilenblatt 1934-1 ∙ 1934-7
Karosserie-Blechschere 1961L-2 ∙ 1961R-2
Krallengreifer 1975
Magnetischer Sucher 1976
Reißnadel 2150
Rollband-Maß 2154N-5

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb