Werkzeug Sortiment ∙ 244-teilig
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 0-179/244 | |
EAN / GTIN | 4000896204236 | |
Herstellernummer | 0-179/244 | |
L-Nummer | L60140 4663 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Werkzeug Sortiment
- In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Anzahl Werkzeuge: 244
Lieferumfang:
Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50
Steckschlüssel Satz 163-181/17
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Schraubendreher Satz ∙ mit T-Griff 163-182/9
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30
Ring-Maulschlüssel Satz 163-210/19
Ring-Maulschlüssel 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Schraubenschüssel- / Steckschlüssel Satz 163-211/20
Doppel-Maulschlüssel 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 1012-T60 1012-T80 1012-T100
Vergrößerungsstück 1058-1
Reduzierstück 1058-2
Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 163-224/57
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adapter 2250-1 2304N
Zangen Satz 163-257/4
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22
Doppel-Ringschlüssel Satz 163-296/7
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-17X19 630-21X22
Schraubendreher Satz 163-297/26
Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 810U-1/5
Schraubendreher Satz 810/6 810T/6
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Universal Satz 163-372/25
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Fühlerlehre 2147MS
Elektronik Satz 2152N/3
Rollband-Maß 2154N-5
Klappmesser 2157-1
Bremssattel-Bürste 4968-2
Schraubendreher Satz ∙ TORX® 163-380/4
Schraubendreher trinamic 803LG-T15 803LG-T20 803LG-T25 803LG-T30
Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff 163-382/3
Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 428-10 428-13
Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-385/12
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-407/35
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-522X50