garant master chuck

GARANT Master Chuck Hydrodehnspannfutter

Vorteile und Nachteile herkömmlicher Hydrodehnspannfutter

Die Vorteile eines herkömmlichen Hydrospannfutters liegen klar auf der Hand. In der Praxis sind jedoch auch die Probleme einer Spannung mit herkömmlichen Spannfuttern bekannt:
Durch hohe Temperaturen bei der Bearbeitung kann sich bspw. das Öl in den Kammern ausdehnen und die Buchse platzt an der Lötstelle. Zudem eignen sich nicht alle Futter für alle Anwendungen – teils, weil die Haltekräfte nicht ausreichen, teils weil es unmöglich ist, schwer zugängliche Stellen zu erreichen.

Hydrodehnspannfutter Funktion Aufbau

Wie funktioniert ein Hydrodehnspannfutter?

Über eine Betätigungsschraube wird der Druckstift verschoben und somit Druck in den Ölkammern erzeugt. Der erzeugte Druck komprimiert die Druckhülse im elastischen Bereich und spannt somit das jeweilige Werkzeug kraftschlüssig.

Vorteile eines herkömmlichen Hydrospannfutters

  • Längere Standzeit der Werkzeuge
    Dank hervorragender Schwingungsdämpfung.
  • Perfekte Ergebnisse und maximale Präzision –
    sowohl im Rundlauf als auch bei der Wiederholgenauigkeit.
  • Einfaches Handling – nur eine Schraube nötig
    Kein spezielles Zusatzequipment/Zubehör nötig.
  • Höchste Flexibilität durch Reduzierhülsen
    Es können alle gängigen Werkzeuge aufgenommen werden.

Nachteile eines herkömmlichen Hydrospannfutters

  • Zu niedrige Spannkraft
    besonders in der Schwerzerspanung.
  • Störkontur
    Schwer zugängliche Stellen werden nicht erreicht.
  • Temperatur
    Mögliches Versagen durch Temperaturanstieg – vor allem im Dauerbetrieb.

Die neuen GARANT Master Chuck Hydrodehnspannfutter

Bei der Entwicklung des neuen GARANT Master Chuck haben wir den bekannten Vorzügen eines Hydrodehnspannfutters viele überzeugende Vorteile hinzugefügt.
So heben Sie Ihre Fertigung auch im Bereich Werkzeugspannung auf das nächste Level und sichern sich beste Ergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit.

Mit dem neuen GARANT Master Chuck haben wir die Einsatzgebiete der Hydrodehnspanntechnik enorm erweitert.

Highlights sind die veränderte Aufbauweise der Kammern im Inneren und die dadurch klar verbesserten Eigenschaften. So werden Kraft und Präzision auf intelligente Art maximiert.

Neugierig geworden? Sprechen Sie uns an.
Jetzt beraten lassen

GARANT Master Chuck gibt es in 2 Ausführungen – mit unschlagbaren Vorteilen

VOLLE KRAFT VORAUS:

Master Chuck Performance


Perfekt für die Schwerzerspanung
Dank maximaler Haltekräfte

master chuck performance slim

ÜBERALL HINKOMMEN:

Master Chuck Slim

Perfekte Zugänglichkeit
Dank schlanker Außenkontur

Master Chuck Performance: Maximale Performance. Bei extra langer Standzeit.

  • Noch einfachere Handhabung
    Dank der veränderten Lage der Spannschraube.
  • Höhere Temperaturbeständigkeit
    Durch die neue patentierte Buchsentechnologie ist das Ölvolumen reduziert, was zu mehr Stabilität und Sicherheit bei hohem Temperatureinfluss führt.
  • Verbesserte Einleitung/Verteilung der auftretenden Kräfte
    Dank neuer, patentierter Buchsentechnologie.
  • Deutlich weniger Hand-Anzugskraft nötig
    Weniger Drehmoment erforderlich bei gleichzeitig maximaler Spannkraft durch spezielle Mechanik.
  • Längere Standzeit
    Bis zu 10x mehr Spannzyklen als herkömmliche Spannfutter

Drehmomentveränderungen zwischen Schrumpffutter, Hydrodehnspannfutter und GARANT Master Chuck unter Temperatureinfluss (am Beispiel ⌀ 20 mm).
Blau: GARANT Master Chuck | Grau: Hydrodehnspannfutter | Rot: Schrumpffutter

Master Chuck Slim: Top in Form. Für beste Zugänglichkeit.

  • Einfachste Handhabung
    Kein Schrumpfgerät nötig.
  • Bessere Oberflächenqualität
    Dank geringster Vibrationen.
  • Schnellere Bearbeitung
  • Erhöhte Spannkraft
    im Vergleich zu herkömmlichem Hydrodehnfutter.
  • Schutz Ihrer Mitarbeitenden
    Keine Verletzungen durch Schrumpfvorgang.
  • Höhere Temperaturbeständigkeit
    durch neue, patentierte Buchsentechnologie.

Der GARANT Master Chuck Slim (oben) hat eine identische Außenkontur wie Standard-Schrumpffutter (unten). Für bestmögliche Zugänglichkeit!

Finden Sie Ihr passendes Hydrodehnspannfutter

Webinar Hydrodehnspannfutter

Whitepaper zu Hydrodehnspannfutter und weiteren Spannfutteralternativen:

Jetzt downloaden!

Einfach die perfekte Wahl

Hier haben wir eine kleine Übersicht über die verschiedenen Werkzeug-Spannfutter und ihre Talente zusammengestellt. Schon ein schneller Blick auf die Tabelle zeigt:
In Sachen Einsatzmöglichkeiten sind Sie mit dem GARANT Master Chuck in jedem Fall gut beraten. Und die Spannkraft kann mehr als mithalten!

Anwendungsbereiche

Anwendung / FutterStandard HydrodehnspannfutterHT HydrodehnspannfutterSchlankes Hydrodehnspannfutter Master Chuck Slim Master Chuck Performance
Bohren
Tieflochbohren
Fräsen Schruppen
Fräsen Schlichten
3D Schlichten
Reiben
Senken

Haltemomente

Durchmesser (mm)Master Chuck PerformanceStandard HydrodehnspannfutterHT HydrodehnspannfutterStandard-Schrumpffutter
624 Nm20 Nm 24 Nm
847 Nm35 Nm 45 Nm
1085 Nm50 Nm 82 Nm
12130 Nm90 Nm130 Nm145 Nm
14240 Nm120 Nm 190 Nm
16350 Nm170 Nm 200 Nm
18430 Nm240 Nm 290 Nm
20520 Nm330 Nm520 Nm450 Nm
25 400 Nm 530 Nm
32 650 Nm900 Nm700 Nm
Getestet im Dauerbetrieb bis: lm 1.23431,5 x D Vollnut0,5 x D Vollnut1 x D Vollnut1 x D Vollnut

Meine Fertigung. Mein System. Von GARANT.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten innerhalb Ihrer Fertigung ist entscheidend. Ein ausgewogenes System an hochwertigem Werkzeug und Zubehör kann einen entscheidenden Unterschied machen. Wir unterstützen Sie auf dem Weg zum perfekten Ergebnis: mit den Systemgedanken von GARANT, kompetenter Fachberatung und dem umfangreichen Portfolio der Hoffmann Group. So gehen Sie garantiert kein Risiko ein.

Werkzeugmaschinen

Was muss eine Werkzeugmaschine leisten, damit Sie perfekte Ergebnisse erzielen?

  • Sie muss die benötigte Stabilität aufweisen.
  • Sie benötigt eine geeignete Spindel hinsichtlich Drehzahl, Wuchtgüte und Lagerung.
  • Leistungsparameter (Drehzahl, Vorschub etc.)
  • Fertigungsmöglichkeiten (z.B. 5-Achs-Bearbeitung etc.)

Zubehör

Anzugsbolzen
Ist die Schnittstelle zwischen Spindel und Aufnahme (z.B. bei einer SK-Aufnahme). Der Anzugsbolzen sollte für Ihre Bearbeitung geeignet sein.

Reduzierhülsen
dienen nicht nur der Flexibilität der Hydrodehnspannfutter. Sie erhöhen auch die Spannkräfte am Werkzeug.

Werkzeug-Spannfutter

Die Werkzeugaufnahme hat die Aufgabe das Werkzeug zu spannen und die Kräfte zu übernehmen. Bei der Auswahl von Werkzeugspannmitteln sind folgende Faktoren wichtig:

  • Rundlaufgenauigkeit
  • Wiederholgenauigkeit
  • Wuchtgüten
  • Prozesssicherheit
  • Flexibilität

Werkstückspannung

Da das Werkstückspannmittel die Verbindung zwischen Werkstück und Maschine ist, sollten Sie hier keine Kompromisse eingehen. Folgende Parameter sind zu beachten:

  • Flexibilität
  • Automationsfähigkeit
  • Spannkraft
  • Wiederholgenauigkeit
  • Zugänglichkeit
  • Handling

Zerspanungstechnik

Ein leistungsfähiges Zerspanungswerkzeug ist maßgeblich dafür verantwortlich wie produktiv und prozesssicher Sie arbeiten. Bei der Auswahl des passenden Zerspanungswerkzeug sind vor allem diese Kriterien zu beachten:

  • Welches Material wird bearbeitet?
  • Wie wird gekühlt?
  • Für welche Bearbeitungsstrategie haben Sie sich entscheiden?

Broschüre

GARANT Master Chuck Hydrodehnspannfutter

Jetzt durchblättern

Sie möchten sich beraten lassen?

Unsere Experten beraten Sie gerne zum neuen GARANT Master Chuck oder
optimieren gemeinsam mit Ihnen Ihren Fertigungsprozess.

Jetzt beraten lassen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb