{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Kühlkanalbohrung | nein | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307502 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265306 | |
Herstellernummer | 307502 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydrodehnspannfutter slim Master Chuck, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀D1: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
410,00 €
316,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
439,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | 80 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |