GARANT Werkzeug-Taschen und Werkzeug-Rucksäcke

Robust und funktionell – Werkzeugtaschen für Arbeit und Freizeit.

Bewegt mehr als nur Ihr Werkzeug: Die Serie der GARANT Textil-Werkzeugtaschen besteht aus einem Werkzeug-Rucksack, einer Installateurtasche und einer Werkzeug-Umhängetasche.

Die stabile Verarbeitung und die Verwendung hochwertigster Komponenten machen die GARANT Textil-Werkzeugtaschen zu zuverlässigen und modernen Begleitern in Ihrem Arbeitsalltag. Die komplette Kollektion der neuen Taschen-Generation besteht nicht wie üblich aus schwerem und mitunter wasserempfindlichem Leder, sondern aus leichtem und strapazierfähigem Nylon. Dadurch gelangen Ihre Werkzeuge und Unterlagen sicher und bequem an ihren Einsatzort. Profitieren Sie von den qualitativ hochwertigen und modernen Produkten der GARANT Textiltaschen-Kollektion.

Der Werkzeug-Rucksack: Hände frei, aber alles im Griff

Gerade in den Bereichen, in denen es unabdingbar ist, die Hände frei zu haben, finden Werkzeugrucksäcke ihre Anwendung.

  1. Gepolsterter Tragegriff
    Ermöglicht komfortables Handling.
  2. Laptop- und Tablet-Fach
    Zwei separate, gepolsterte Fächer für einen Laptop bis 15″ und ein Tablet.
  3. Seitliche Kompressionsriemen
    Dienen der Volumenreduzierung und um zusätzliche Ausrüstung außen zu befestigen.
  4. Ergonomisches Körperkontakt-Rückensystem
    Mit Belüftungskanälen, die eine freie Luftzirkulation garantieren und einen festen und sicheren Sitz am Rücken gewährleisten. Zusammen mit dem Brustgurt sorgt das Rückensystem für perfekte Lastübertragung.
  5. Reflektor
    Für optimale Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit.
  6. Organisationsfach
    Zwei Staufächer sowie ein Schlüsselhalter bieten Platz zum Verstauen von Visitenkarten, Stiften, Handy und vielem mehr.
  7. Großes Hauptfach
    Zwei Innentaschen, die z. B. Platz für Steckschlüssel-Garnituren bieten, und eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit 32 Einsteckfächern.

Die Installateurtasche: minimal leicht, maximal stabil

Ein Tragegriff aus einem Aluminium-Strangpressprofil bildet zusammen mit hochfesten Trägerplatten eine stabile Einheit.

  1. Ergonomischer Tragegriff
    Ist mit vier Schrauben an jeder Seite montiert, zwei davon direkt im Griff, zwei mit extra Stabilisator-Platten durch das Material. Dadurch wird Torsionskräften und Verwindungen entgegengewirkt und ermöglicht, hohes Gewicht zu transportieren.
  2. Überschlag mit Reißverschluss
    Ein mit Klett verschließbarer Eingriff im Überschlag ermöglicht auch bei geschlossener Tasche eine optimale Nutzung des Tragegriffs. Bei Nicht-Verwendung lässt sich der Überschlag bequem und einfach in einer dafür vorgesehenen Tasche verstauen.
  3. Schultertrageriemen
    Verstellbar mit abnehmbarem Schulterpolster.
  4. Außentaschen
    Es gibt eine lange Außentasche auf der Vorderseite mit Reißverschlussfach, Reflektor, Schlüsselhalter und zwei kürzere Außentaschen auf der gegenüberliegenden Seite.
  5. Großes Hauptfach
    Zur losen Aufbewahrung von Werkzeugen. Zusätzlich 13 Einsteckfächer mit elastischem Bund.

Die Umhängetasche: Platz für Werkzeug, Laptop & Co.

Neben dem Transport eines 15”-Laptops kann zugleich Werkzeug in der Umhängetasche verstaut werden.

  1. Großes Hauptfach
    Für Unterlagen bis DIN A4. Sieben Einsteckfächer, 20 Gummilaschen und zwei Netztaschen mit elastischem Bund zur Aufnahme von Werkzeugen.
  2. Gepolsterter Tragegriff
    Ermöglicht komfortables Handling.
  3. Laptop-Fach
    Separates, gepolstertes Fach für Laptops bis 15“.
  4. Organisationstasche
    Umfangreiche Fächerkombinationen bieten viel Stauraum für Visitenkarten, Schlüsselhalter und Handy.
  5. Überschlag
    Um den Inhalt der Tasche vor Witterungseinflüssen zu schützen, kann der Überschlag sowohl mit Klett als auch mit Schnallen geschlossen werden. Zusätzlich befindet sich auf der Vorderseite eine integrierte Reißverschluss-Tasche.
  6. Schultertrageriemen
    Verstellbar mit abnehmbarem Schulterpolster.

Die GARANT Textil-Werkzeugtaschen

Durch speziell entwickelte Tragesysteme verfügen die Taschen über einen hohen Tragekomfort. Im Gegensatz zu schwerem und mitunter wasserempfindlichem Leder, bestehen alle Taschen aus leichtem und strapazierfähigem Material.

Die stabile Verarbeitung und die Verwendung hochwertigster Komponenten macht die GARANT Taschen zu einem zuverlässigen und modernen Begleiter in Ihrem Arbeitsalltag.

Textile Werkzeugtaschen und Rucksäcke von GARANT

Alle GARANT Werkzeugtaschen finden Sie in unserem eShop. Entdecken Sie auch die nachhaltigen Werkzeugtaschen und Rucksäcke von GARANT GreenPlus.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb