Ordnung, Organisation und Orientierung

Ordnung heißt Struktur zeigen - Unsere Lösung für Ihr funktionales, sicheres Meisterbüro mit Wohlfühlatmosphäre

Ob ein einzelner Schreibtisch oder die Ausstattung eines ganzen Büros in Ihrer Produktion. Egal welche Aufgabe auf Sie wartet, bei uns finden Sie eine große Auswahl an Büromöbeln, Büroorganisationsmitteln, alltäglichen Helfern, die in keinem Betrieb fehlen dürfen sowie Orientierungshilfen für Mitarbeiter und Besucher zur Unfallvermeidung.

Selektieren und Sortieren - die erste und zweite Stufe der 5S-Methode - schafft Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz.
Laut dem Fraunhofer Institut verbringen Angestellte circa zehn Prozent ihres Arbeitstages damit, fehlendes Arbeitsmaterial zu suchen oder Störendes aus dem Weg zu räumen. Auf der Hand liegt: Ordnung am Arbeitsplatz hilft uns, Suchzeiten zu verkürzen und Prozesse zu optimieren. Dass dadurch auch mehr Zeit bleibt, unsere ungenutzten Kreativitätspotenziale auszuschöpfen, das ist neu. Ebenso, dass uns die Arbeitsroutine, die sich durch einen aufgeräumten Arbeitsplatz automatisch einstellt, hilft, die Qualität unserer
geleisteten Arbeit zu verbessern.
Gestalten Sie Ihre Arbeitsumgebung ordentlich und effizient:
- Der Aufbewahrungsort richtet sich nach der Nutzungshäufigkeit (Ergonomie).
- Jedes Arbeitsmittel ist eindeutig gekennzeichnet und beschriftet; es hat seinen festen Platz und ist immer dort zu finden.

1. Richtige Schilder und Kennzeichen
Nicht alle Bereiche in den Produktionshallen sind für jeden zugänglich, nur geschultes Personal sollte Maschinen betätigen und Fluchtwege sollten für alle anwesenden Personen schnell und gut erkennbar sein. Um diese Fälle gut sichtbar abzudecken, sind Sicherheitsschilder sehr
hilfreich und auch gesetzlich vorgeschrieben. Sicherheitszeichen sind zum Schutz der Mitarbeiter und zur Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz einzusetzen.
2. Ergonomischer und bequemer Bürostuhl
Nicht nur bei längerem Sitzen ist auf einen perfekt angepassten Bürostuhl zu achten, um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen. Ergonomie zahlt sich aus durch die Maximierung des Wohlbefindens der Mitarbeiter.
3. Planer statt Post it Chaos
Wer hat wann Urlaub? Welche Aufträge stehen die nächsten Wochen und Monate an? Ein Planer im Blick hilft den Überblick zu behalten.
4. Moderne Ablagemöglichkeit
Auf dem Schreibtisch sollten Ablagefächer zur Verfügung stehen, die eine saubere Ablage von Dokumenten ermöglichen. Ablagefächer schaffen Ordnung und tragen zu einem aufgeräumten Arbeitsplatz bei.
5. Kennzeichnung von Ablagesystemen und Ordnern
Je selbsterklärender das Ablagesystem, umso einfacher. Wer die Ablagen oder Ordner ordentlich beschriftet, behält den Überblick und reduziert die Suchzeit. Ein klares Stichwort, für welchen Inhalt das jeweilige Fach gedacht ist, beugt unnötige Hektik am Arbeitsplatz vor. Nutzen sogar viele Mitarbeiter, dieselben Ablagen, kommen den Labeln noch eine größere Bedeutung zu. Einfach können Beschriftungen mit einem Beschriftungsgerät umgesetzt werden.

6. Ausreichend Stauraum in Rollcontainern
Der Rollcontainer hilft Dokumente übersichtlich aufzubewahren bzw. Unterlagen schneller zu finden. Zusätzlich ermöglicht der Rollcontainer ein sicheres Verstauen vertraulicher Dokumente.

7. Ergonomischer Schreibtisch
Der Schreibtisch als Zentrum des Arbeitsplatzes. Für bestes ergonomisches Arbeiten wird ein höhenverstellbarer Sitz-Steh-Tisch empfohlen. Das entlastet den Rücken und trägt zur Gesundheit des Mitarbeiters bei.

8. Übersichtliches Präsentieren von Informationen
Gut informiert und präsentiert ist halb gewonnen! Kommen Sie Ihrer Hinweispflicht nach und hängen wichtige Dokumente, wie Sicherheitsunterweisungen o.Ä. gut sichtbar und ordentlich auf. Hier können selbstklebende Rahmen sehr gut unterstützen durch einfaches Anbringen der Rahmen und leichtes Wechseln der Informationen. Durch besondere Farbwahl können besonders wichtige Informationen noch besser markiert werden.

9. Kleine Helfer in der Werkstatt
Es sind nicht immer die teuren Werkzeuge, die das Arbeiten in der Werkstatt oder im Büro erleichtern. Denken Sie daran, das auch das einfache Klebeband oder das Reinigungstuch wertvolle und nützliche Begleiter im Arbeitsalltag sind, die nicht fehlen sollten.

10. Professionelle Arbeitsplatzbeleuchtung
Jeder Arbeitsplatz sollte gut und ohne Blendung ausgeleuchtet werden. Individuell einstell- und dimmbare Leuchten unterstützen die schnelle und ermüdungsfreie Informationsaufnahme der Augen.Bei der Gestaltung des
Arbeitsplatzes wird diesem Punkt häufig zu wenig Beachtung geschenkt, weil die ganze Aufmerksamkeit auf Bürostuhl und Schreibtisch liegt. Eine ergonomische Beleuchtung ergibt sich aus dem Zusammenspiel aus Tageslicht, Deckenbeleuchtung sowie einer gezielten Form der Arbeitsplatzbeleuchtung. Diese setzt die zu begutachtende Objekte oder Dokumente in den richtigen Fokus.

11. Geordnete, innovative und schnelle Lademöglichkeiten
Ihr Geschäftshandy ist mal wieder leer? Innovative Lademöglichkeiten sorgen nicht nur für die notwendige Power, sondern auch für Ordnung am Arbeitsplatz. Vermeiden Sie den lästigen Kabelsalat und setzen Sie auf schnelles, kabelloses und flexibles Laden!

Büroausstattung

Kleine Helfer in der Werkstatt

Beschriftungsgeräte, innovative Ladesysteme, Marker, Klebebänder etc.

Die kleinen Helfer erleichtern den Arbeitsalltag. Behalten Sie Ordnung mit Beschriftungsgeräten und Markern. Farblich auffalende Klebebänder, die sich perfekt zum Beschriften eignen und für Orientierung in der Werkstatt sorgen. Steckdosenleisten, Kabelboxen und innovative Ladesysteme gewährleisten die notwendige Stromversorgung. Nicht zu vergessen sind Reinigungstücher, um den Arbeitsplatz sauber zu halten. Kleiner Helfer mit großer Wirkung!

Schilder und Kennzeichnungen

Jetzt neu in unserem Sortiment. Verschiedene Schilderarten.