{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334665 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488503 | |
Herstellernummer | 334665 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, BT 40, Gewinde-Schneidbereich: M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
191,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
211,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 | BT 40 |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 68 mm |
Außen-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | M3 − M12 |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | 7,5 mm |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | 7,5 mm |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |