{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 10 mm | |
effektive Arbeitslänge | 2 mm | |
Kugel-⌀ D | 0,3 mm | |
Schaft-⌀ S | 0,2 mm | |
Anschlussgewinde | M2 | |
Werkstoff Spitze | Rubin | |
Material Schaft | Hartmetall | |
Gewicht | 0,3 g | |
Produktart | Taster |
Artikelnummer | 494220 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000973604 |