• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNKX 1506 1.5X45PN-N IC910 Tangential geklemmte, gefaste Wendeschneidplatte für 90°-Fräser

Artikel-Nr.: 5605010
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605010
    EAN / GTIN 7291075166507
    Herstellernummer 5605010
    L-Nummer L23970 521

    Beschreibung

    Description:

    Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 7 mm, Insert Length (INSL) 15 mm, Insert Thickness (S) 13.88 mm, Insert Width (W1) 6 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 0.8 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 7 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Insert Length (INSL) 15 mm
    • Insert Thickness (S) 13.88 mm
    • Insert Width (W1) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Number of Cutting Edges 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb