• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPMT 100420R-HQ-M IC830 Quadratische, positive Wendeschneidplatten in Rechtsausführung für allgemeine Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 3324854
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3324854
    EAN / GTIN 7291075444834
    Herstellernummer 3324854
    L-Nummer L23910 915

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.23 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.2 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.23 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb