• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D.62-4-MMT10 90° Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für HELIPLUS HP ANKT 0702 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104238
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104238
EAN / GTIN 7291075202366
Herstellernummer 3104238
L-Nummer L23980 1897

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.58″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1.21″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.58″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL): 1.21″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3.2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb