• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV17-125INOX Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933449870
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933449870
    EAN / GTIN 4002395247912
    Herstellernummer 4933449870
    L-Nummer L00820 198

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstarker und staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
    • Drehzahlelektronik mit 7 Stufen von 2000 bis 7600 min⁻¹ für beste Resultate mit Edelstahl
    • Sanftanlauf
    • Wiederanlaufschutz
    • Überlastschutz
    • Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
    • FIXTEC™-Spannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
    • Schutzhauben-Schnellverstellung
    • AVS-Zusatzhandgriff
    • Netzkabel 4 m

    Merkmal:

    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Durchmesser der Spindel: 14
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht [kg]: 2.8
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2000 - 7600
    • Leistungsaufnahme [W]: 1750
    • max. Leerlaufdrehzahl: 7600
    • max. Tiefe des Schnittes: 33
    • Max. Trenntiefe [mm]: 33
    • min. Leerlaufdrehzahl: 2000
    • Produktvariante: AGV 17-125 INOX
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125
    • Spindelgewinde: M 14

    Lieferumfang:

    Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb