Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.551″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1″
- Durchmesser (DC/DCX): 1″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.551″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Kopflänge (LH): 2.36″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
- Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 25 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees