GARANT HiPer-Drill
Burghie ultraperformante cu cap interschimbabil.
Burghiu HiPer Drill ultraperformant cu cap interschimbabil.
Cu fiecare găurire, tăişurile sculelor de găurit se uzează. Reascuţirea anevoioasă sau schimbarea burghiului se impune atunci când calitatea de găurire scade. Dar nu şi în cazul burghiului cu coroană GARANT HiPer-Drill al Hoffmann Group. În cazul acestei scule ultraperformante, pentru realizarea găurilor de dimensiune medie, trebuie schimbată numai plăcuţa de tăiere, respectiv coroana, iar corpul de bază rămâne neschimbat.
Avantaje pe scurt:
- Precizie extremă.
- Gamă foarte cuprinzătoare.
- Performanţă maximă.
- Utilizarea mai multor diametre ale plăcuţelor pe un corp de bază.
Explicaţii privind imaginea din dreapta:
- Guler pentru prindere optimă
Pentru stabilitate sporită la găurire. - Marcare
Detalii despre adâncimea maximă de găurire, piese de schimb şi momente de strângere. - O gamă diversificată de produse
Diametru: 13 mm - 32 mm (13 mm – 20 mm cu increment de 0,1 mm şi toate diametrele relevante ale găurii de centrare şi de ghidare)
Raport de lungime: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD - Corp de degajare
Prin fabricarea aditivă, sculele pot fi proiectate în mare măsură liber. - Geometrii îmbunătăţite / Prindere stabilă / Lăcaş prismatic pentru plăcuţe
Geometrii îmbunătăţite pentru aşchierea oţelului, inoxului, precum şi o varietate de alte materiale. Acest mecanism de prindere menajează suportul. Spre deosebire de burghiele cu capete fixe, suportul nu se măreşte, iar astfel sunt posibile mai multe cicluri de prindere. Datorită locaşului prismatic al plăcuţelor, capul interschimbabil este centrat în mod optim în suport. Acest lucru asigură concentricitate optimă şi precizie înaltă la găurire. - Tranziţie optimă şi canale
şi astfel evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor. - Portsculă din material de calitate superioară
Pentru stabilitate mare şi autocentrare precisă. Rezistenţă optimă la coroziune, pentru durabilitate ridicată a portsculei. - Coadă cilindrică cu suprafaţă de prindere
Pentru stabilitate ridicată şi astfel prindere sigură cu transmisie optimă a forţei.
Toleranţa arborelui = h6
PERFORMANŢĂ ŞI PRECIZIE MAXIME
Datorită utilizării diferitelor plăcuţe, sistemul de găurire GARANT HiPer-Drill poate fi folosit pentru o multitudine de materiale, de exemplu AIMg3, St50-2, Hardox 500, Superduplex, Inconel 718 sau fontă gri, putând fi astfel adaptat optim la aplicaţiile dumneavoastră. În plus, GARANT HiPer-Drill este similar unui burghiu din VHM, dar mult mai precis decât un burghiu din HSS sau un burghiu cu plăcuţe amovibile (exemplu comparativ în PDF-ul disponibil pentru descărcare).
GARANT HiPer-Drill - Prima sculă de serie produsă prin metode aditive în intervalul mediu 9 - 12,99 mm.
Progres prin folosirea tehnologiei ultramoderne:
La producţia aditivă, sculele pot fi realizate cât mai liber. Fabricarea prin metode aditive desemnează un proces la care o piesă este construită prin prelucrarea cu laser a materialului strat cu strat, pe baza datelor digitale de proiectare 3D. Cu ajutorul GARANT HiPer-Drill, metodele aditive îşi fac intrarea în producţia de serie.
Statică totală mai bună:
Canalele de răcire sunt amplasate în zona exterioară a burghiului şi pot fi ajustate la unghiul elicei pentru fiecare ⌀. Astfel miezul suportului este mai stabil, iar spaţiile pentru aşchii au putut fi optimizate pentru un transport mai bun al aşchiilor.
Sistem de răcire:
Astfel, canalele de răcire din domeniul ⌀ 9 până la 12,99 mm pot fi realizare cu o formă a canalului triunghiulară, optimizată pentru curgere. Datorită secţiunii mai mari şi a dinamicii îmbunătăţite la curgere, este transportată o cantitate dublă de emulsie de răcire.
Proprietate optimă la torsiune:
Datorită structurii uniforme, burghiele realizate aditiv au o rezistenţă mai mare şi o limită de elasticitate semnificativ mai bună şi astfel proprietăţi optimizate la torsiune.
Productivitate ridicată:
Toate acestea permit o creştere semnificativă a stabilităţii, datelor de aşchiere, eliminării aşchiilor şi a durabilităţii – contribuind astfel la creşterea productivităţii dumneavoastră.
PREZENTARE VIDEO PRODUS
GARANT Burghiu pentru găurire inelară HiPer Drill
Burghiul pentru găurire inelară GARANT HiPer-Drill este o sculă ultraperformantă cu o gamă cuprinzătoare de diferite diametre şi lungimi de burghiu. Burghiul convinge prin manevrarea uşoară, siguranţa maximă de proces şi cea mai mare flexibilitate. Este recomandat pentru cele mai diferite materiale, garantând o eficienţă ridicată a costurilor datorită costurilor reduse pentru material şi expediţie.