Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 1

Cod articol: 481050
de la 
La cerere
Livrabil
354 livrabil imediat
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare. Ref. 0,5 până la 10– secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 până la 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 1 pentru controlul etaloanelor de verificare, al calibrelor-etalon şi pentru reglarea aparatelor de măsurare pentru lungimi, precum şi pentru lucrări obişnuite de măsurare, în sala de control.
Alt model similar Cod 480450.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.
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
    Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături