Execuţie:
Cu
forma sa dinamică adaptabilă ergonomic, îmbrăcămintea multistandard VIS-LINE este extrem de solidă şi rezistentă la uzură. Datorită designului modern şi a varietăţii culorilor, îmbrăcămintea se poate
combina foarte bine cu PRO-LINE de la Rofa.
Elementele reflectorizante au fost ataşate după principiul acoperişului cu ţigle, ceea ce permite o reparare simplă a lor.
Pantalonii sunt prevăzuţi cu
cingătoare şi cu picioare concepute ergonomic.- Buzunare cu volum mai mare.
- Şliţ cu fermoar.
- Buzunar cargo cu compartiment aplicat pentru smartphone, cu clapă şi capse.
- Buzunar pentru metru cu clapă şi capsă.
- Buzunare la genunchi certificate conform EN 14404 împreună cu genunchierele, nr. articol producător 920.
- Buzunar la spate cu clapă şi capsă.
Standard:
- EN ISO 20471 Clasa 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
- EN 13034 Tip 6
- EN 61482-1-2
Notă:
Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Pantaloni cu
Clasa 1 conf. EN ISO 20471, albastru granulat / galben, Cod
091705.