Pantaloni cu vizibilitate ridicată portocaliu / gri

Cod articol: 091651
Reducere
de la  57,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
420 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 20% bumbac; 77% poliester; 3% spandex
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 245
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Descriere

Execuţie:

Pantaloni cu vizibilitate ridicată din ţesătură mixtă. Bandă elastică pe părţile laterale ale beteliei, pentru un confort la purtare îmbunătăţit.
  • Întărituri CORDURA® în zona genunchiului.
  • Craci cu tiv, incl. posibilitate de prelungire.
  • Material închis pentru zonele cu probabilitate ridicată de murdărire.
  • Două buzunare la spate.
  • Buzunare laterale pe picioare pentru metru sau creioane.
  • Buzunar pe coapsă, cu fermoar.
  • Găici pentru curea, dintre care una cu inel D.
  • Benzi reflectorizante cu lăţimea de 75 mm în jurul picioarelor.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

HOLEX Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HOLEX

Mărimi bărbaţi regular
Mărime DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Dimensiuni internaționale XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Măsurătoare piept cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Măsurătoare talie cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Măsurătoare interior picior cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Măsurătoare interior picior cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime DE 24 25 26 27 28 29
Măsurătoare piept cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Măsurătoare talie cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Măsurătoare interior picior cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime DE 34 36 38 40 42 44 46
Dimensiuni internaționale XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Măsurătoare piept cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Măsurătoare talie cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Măsurătoare interior picior cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături