Jachetă de protecţie la temperaturi înalte

Cod articol: 091513
de la 
Ghid de mărimi
La cerere
Livrabil
3 livrabil imediat
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 260
  • Componentele ţesăturii: Aramidă Preox
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Descriere

Execuţie:

Jachetă de protecţie la căldură, cu lungime de cca 800 mm. Cu capse izolate şi cu guler ridicat. Închidere cu scai rezistentă la căldură.
Suportă o căldură radiantă de la până la 1000 °C. Datorită materialului extrem de moale şi de flexibil, creşte confortul la purtare. Reflectare puternică a căldurii.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

JUTEC Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător JUTEC

Ghid de mărimi
Mărime DE 44 46 48 50 52 54 56
Înălţime 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Măsurătoare piept 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Lungime anterioară mânecă 68 69 70 71 72 73 74
Măsurătoare talie 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Măsurătoare interior picior 77 78 79 80 81 82 83
Mărime DE 58 60 62 64 66 68 70
Înălţime 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Măsurătoare piept 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Lungime anterioară mânecă 75 76 77 78 79 80 81
Măsurătoare talie 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Măsurătoare interior picior 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tabel de conversie
Tabel de conversie (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Iată cum trebuie să măsuraţi