Tricou ignifug bleumarin

Cod articol: 091534
de la 
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
9 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 39% bumbac; 60% modacril; 1% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 210
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; EN 14116

Descriere

Execuţie:

Tricou ignifug moale cu gât rotund. Cu material Single-Jersey confortabil dintr-un amestec de modacril şi bumbac. Cusături întărite la gât şi la umeri.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături