3M™ Material de protecție încălţăminte 402

Cod articol: 7000089721
  • Cantitatea minimă de comandă 300 bucăţi
  • Pași de comandă: 300 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Galoşi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089721
EAN / GTIN 04046719402908
Număr producător 7000089721
L-Număr L01110 300

Descriere

Execuţie:

Material: Polipropilenă
Partea inferioară imprimată pentru a reduce riscul de alunecare
Închidere elastică la gleznă
Protecție generală împotriva substanțelor nepericuloase

Descriere:

Cizmele 3M™ Overshoes 402 sunt confecționate din material ușor și respirabil din polipropilenă și oferă protecție împotriva particulelor nepericuloase. Tălpile lor imprimate oferă un efect antiderapant. De asemenea, pantofii de călcâi sunt elastici la gleznă. Culoare: albastru.

Caracteristică:

Material: Polipropilenă