Combinezon de protecţie tip 5/6 AlphaTec® 1800 alb

Cod articol: 098356
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
1.492 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Descriere

Execuţie:

Combinezon de protecţie AlphaTec® 1800. Material PE microporos cu îmbinări cusute şi prinse cu bandă adezivă. Protecţie ideală de bază pentru multe întrebuinţări industriale generale.
Costum de protecţie CE III, Tip 5/6.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături