{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Doză de spray | |
Cap de pulverizare | Standard | |
Conţinut | 0,3 l | |
Culoarea | galben deschis | |
Punct de fierbere | -44 °C | |
Temperatură de autoaprindere | 365 °C | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 35 °C | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără | |
Tip produs | Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire |
Cod articol | 084220 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000966149 | |
Număr producător | 5508422300 |