• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Innovativ styrke inden for næsten alle anvendelsesområder

ISCAR er den største af de mange virksomheder, der udgør IMC (International Metalworking Companies Group). Sammen leverer de en dynamisk og omfattende serie af præcisionsværktøjer til metalbearbejdning i hårdmetal. Disse virksomheder producerer en bred vifte af hårdmetalskær, hårdmetalfræsere og skæreværktøjer, der dækker de fleste metalskæringsapplikationer. IMC leverer også ingeniør- og produktionsløsninger til store industrier i hele verden. Mange innovative produkter, der er designet specielt til kundernes behov, har gjort IMC til verdens førende inden for store fremstillingsindustrier som bilindustrien, luft- og rumfart og produktion af matricer og forme.

ISCAR har introduceret et utal af nye produkter, der hver især sigter mod: højere produktivitet, rentabilitet og ydeevne. Nogle af de vigtigste egenskaber ved disse nye produkter er:

  • Nye kvaliteter og belægninger, så skæreværktøjer kan bearbejde hurtigere, køre køligere, modstå opbyggede kanter og holde længere
  • Nye geometrier til at reducere skærekræfter, spare energi, forbedre spånkontrol og give flere kanter pr. platte
  • Mere alsidige multifunktionsværktøjer til at understøtte trenden med "komplet bearbejdning" på CNC-fræse-drejecentre
  • Stærkere selvspændende design på stationære værktøjer, så de kan modstå kraftige afbrudte snit

ISCAR: Fremtidens biler, rumfart og elproduktion skabes med banebrydende værktøjer

automotive industry

ISCAR tilbyder unikke, banebrydende løsninger til bilindustrien. Som førende inden for produktive og omkostningseffektive bearbejdningsløsninger bestræber ISCAR sig på at holde sig ajour med alle de nye trends og teknologier og være en del af en lysere og grønnere fremtid.

aerospace industry

Som totalleverandør af metalbearbejdningsværktøjer tilbyder ISCAR et komplet udvalg af kvalitetsværktøjer. ISCAR tilbyder en række unikke spånformere og kvalitetskombinationer, der giver løsninger på de fleste af rumfartsindustriens bearbejdningsbehov.

power generation

ISCAR tilbyder unikke løsninger til den nye generation af industrier. Som førende leverandør af produktive og omkostningseffektive bearbejdningsløsninger stræber ISCAR efter at være opdateret med alle de nye trends og teknologier, som er en del af en lysere og grønnere fremtid. ISCAR har udviklet en række komplette løsninger til produktion af varmevekslere til boring, drejning, fræsning og notbearbejdning.

ISCAR-produktinnovationer

ISCARs nye Y-akse drejeholdere til schweiziske maskiner sikrer fremragende overfladekvalitet og nem

I dag er Y-aksen blevet en standardfunktion i de fleste multitasking-maskiner og ekstraudstyr i mange nye drejecentre. ISCARs værktøjer af Y-aksetypen har en ekstremt stabil skæring på grund af lommepositionen, der er vinkelret på skaftet. De største skærekræfter påføres i retning af skaftet på længdeaksen. Forhindrer bøjning af værktøjet selv under høje bearbejdningsforhold, sikrer vibrationsfri skæring og fremragende overfladekvalitet.

Værktøjets stabilitet garanterer præcise snit og pålidelig bearbejdning. Y-aksens værktøjsposition gør det muligt at evakuere lange spåner i en nedadgående retning på grund af tyngdekraften. Velegnet til materialer, der er svære at skære i, såsom rustfrit stål, titanium, legeringer med lavt kulstofindhold osv. ISCARs værktøjer er designet med præcis kølemiddeltilførsel fra toppen og bunden af værktøjet, hvilket sikrer en højere skæreydelse. De nye værktøjer forbedrer ISCARs udvalg og giver fremragende løsninger til bearbejdningsopgaver af schweizertypen.

HSK A63 EM med kølemiddelstrålekanaler langs skaftboringen

HSK er en tysk forkortelse for hollow taper shank. En hul konus betyder, at disse værktøjsholdere ikke har en fastholdelsesknap. Den hule konus giver et passende niveau af fleksibilitet til at sikre kontakt med værktøjsmaskinens spindel med både konus og flangeflade. Det resulterer i en ekstremt pålidelig grænseflade, der kan modstå ekstremt høje centrifugale og termiske belastninger. HSK-holderne er beregnet til højhastighedsbearbejdning. Disse holdere bliver mere og mere populære på grund af deres præcision. X-STREAM HSK A-63 er en perfekt løsning til massive hårdmetalfræsere med kølemiddelkanaler langs skaftboringen. Den kan installeres på et bearbejdningscenter med spindelmuligheder med gennemgående køling, og X-STREAM-fræserholderen leverer jetkøling, der omslutter værktøjet for at opnå samme resultat som gennemgående værktøjskøling. ISCARs nye HSK-holder tilbyder flere udragende længder til værktøjsdiametre på 6 til 25 mm.

Flere unikke funktioner i systemet er:

  • Kølevæske ledes til skærekanterne
  • Forlænger værktøjets levetid
  • Eliminerer spåner, der klæber til skærekanterne
  • Afbalanceret til G2.5, 25000 RPM
  • Velegnet til højhastighedsfræsning
  • Effektiv spånevakuering for at forhindre genskæring af spåner
  • Ingen udtrækning
  • Velegnet til højhastighedsfræsning
  • Anvendelser og fordele ved den nye X-STREAM HSK A-63
  • Beregnet til CNC-fræsemaskiner med dårligt eksternt kølemiddelflow
  • Meget positive resultater ved hulrums- og lommefræsning
  • Perfekt til fræseopgaver, der genererer høje temperaturer, såsom meget hårdt legeret stål, højtemperaturlegeringer osv.

Den nye X-STREAM HSK A-63 øger værktøjets levetid, giver høj produktivitet og rentabilitet.

EO ITA - ISCARs avancerede værktøjsrådgiver

For at holde trit med den digitale revolution er ISCAR stolt af at introducere den altid inspirerende ISCAR Digital Tool Advisor under sit nye brandnavn, NEO-ITA.

NEO-ITA indeholder avanceret AI og Big Data-analyse ved hjælp af machine learning engine for at hjælpe ISCARs kunder og salgsteams med at håndtere de mest komplicerede bearbejdningsopgaver og udfordringer og samtidig sikre meget avancerede bearbejdnings- og værktøjsteknologiske anbefalinger. Den nye NEO-ITA web-app tilbyder en bred vifte af funktioner, anbefalinger og output til at understøtte kundens behov for betjening af bearbejdningscentre, drejebænke, schweiziske maskiner, multispindler/automatik og til multitasking-maskinarbejdere, teknologer og CAD/DAM-designere.
NEO-ITA er designet med et meget avanceret programmeringssprog, der tilbyder adaptiv og responsiv grænsefladekompatibilitet med almindeligt anvendte enheder, uanset om det er ude i marken eller på kontoret.

Sådan kontakter du os

We look forward to hearing from you and would be pleased to advise you!Vi ser frem til at høre fra dig og vil med glæde rådgive dig!

Kontakt os på

Hele sortimentet i eShoppen

Her kan du finde hele ISCAR's sortiment på et øjeblik.

Til sortimentet i eShoppen

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven