EINFACH ALLES AUS EINER HAND. EINFACH ALLES MITEINANDER VERZAHNT.

Hoffmann Group Innovationen 2024 erleichtern nachhaltig den Alltag in Ihrer Fertigung

Unsere Produkte und Services sind perfekt aufeinander abgestimmt und arbeiten als Teile eines Systems nahtlos zusammen. Analog und digital.
Das alles machen wir, um für Sie eine reibungslose Produktion und optimale Effizienz zu garantieren – kurz gesagt, um Sie noch erfolgreicher zu machen.


Analoge und digitale Services: für eine reibungslose, perfekt verzahnte Produktion
Einfache Beschaffung: maßgeschneiderte Lösungen und zuverlässige Lieferfähigkeit

Alles für Ihre Fertigung

Alles für Ihre Montage

PSA: Alles für Ihren Schutz

Betriebseinrichtungen für Ihre Fertigung

ALLES FÜR IHRE FERTIGUNG

Einfach alles, damit es in Ihrer Fertigung rund läuft.

Eine prozesssichere Fertigung mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten erhöht Ihre Wettbewerbsfähigkeit, da Sie flexibler, effizienter und agiler auf Marktveränderungen reagieren können.

  • Einfach prozesssicher: Zerspanungswerkzeuge für Ihre Fräsmaschine oder Drehmaschine.
  • Einfach zukunftssicher: Spannende Lösungen zur Automatisierung.
  • Einfach sicher: Spannmöglichkeiten für Ihre Produktion.
  • Einfach auditsicher: Fertigungsnahe Messmittel für die Fertigung.

Alle Neuheiten entdecken

Prozesssichere Zerspanungswerkzeuge

GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser

Dieser neu entwickelte Fräser ist der unangefochtene Sieger im Standzeit-Vergleichstest gegen den Wettbewerb. Er liefert herausragende Ergebnisse in einem breiten Materialspektrum und höchste Prozesssicherheit auch bei instabilen Bedingungen.

GARANT VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel

Die neu entwickelte Beschichtung und definierte Schneidkantenpräparation sorgt für höchste Prozesssicherheit und Oberflächengüte in einem breitem Werkstoffspektrum. Durch die gesteigerte Standzeit und die längere Nutzbarkeit bietet er ein verbessertes Preis-/Leistungsverhältnis.

GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC

Der neue Generalist für den Werkzeug- und Formenbau. Der Fräser kann in nahezu allen Materialien angewendet werden. Er überzeugt durch eine Performance-Steigerung von 1,4–1,8-fachem Vorschub bei seitlichem Besäumen und Abzeilen. Durch seine höheren Standzeiten bietet er ein Top Preis-Leistungsverhältnis.

Lösungen zur Automatisierung

Egal, wie die Anforderungen in Ihrer Produktion sind: Ob Sie kleine Serien, Einzelstücke, anspruchsvolle Highend-Projekte, große oder kleine Werkstücke zu bearbeiten haben … Selbst auf kleinstem Raum ist Platz für Ihre ganz persönliche Automation! Wir finden mit Ihnen die für Sie passende und individuell abgestimmte Lösung für Ihren Einstieg. Einfach, sicher und rentabel.

GARANT Automation bietet Ihnen zahlreiche Vorteile: keine Automationsschnittstelle notwendig, kein Eingriff in die Maschinensteuerung, keine Roboter-Programmierkenntnisse erforderlich, Bestands- und Neumaschinen automatisierbar, Integration innerhalb weniger Tage, anpassbare Lösungen – perfekt für Ihre Bedürfnisse, ein/e AnsprechpartnerIn für alle Anliegen. Wir unterstützen Sie dabei, die perfekte Automatisierungslösung für Ihre Produktion zu finden und Ihre Fertigungsprozesse zu vereinfachen. Sprechen Sie uns einfach an.

GARANT Automation Beladesysteme Basic

Die GARANT Automation Beladesysteme Basic sind für den Einsatz an Dreh-, Fräs- und Bearbeitungszentren entwickelt. Mit den Beladesystemen be- und entladen Sie an Ihren CNC-Maschinen Rohteile, Fertigteile und Schraubstöcke.

    GARANT Automation Beladesystem Turntable

    Der brandneue GARANT Turntable ist der perfekte Einstieg in die automatisierte Spannmittelbeladung. Er ist einfach in der Bedienung und verfügt über eine kompakte Bauweise. Geeignet für CNC Fräsmaschinen und Bearbeitungscenter.

    Sichere Spannmöglichkeiten

    GARANT Master eco Klemmdrehhalter

    Der GARANT Master eco ist die neue Generation der bewährten eco Werkzeuge. Er verfügt über eine effiziente 3-fach Kühltechnologie: das innovative "efficient cooling", die Freiflächenkühlung, die optionale Kühlmittelübergabe. Das sorgt für eine hoch effiziente Kühlung und damit weniger Verschleiß in Zerspanungsprozessen.

    GARANT ZeroClamp Nullpunktspanntopf

    Dieses thermosymmetrische Spannsystem punktet durch seinen einfachen Aufbau, die hohe Flexibilität durch einfachen Backenwechsel und grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten. Sie sparen bis zu 90% Zeit durch geringere Rüst-, Wechsel- und Nebenzeiten.

    Haimer Voreinstellgerät UNO

    Hier erhalten Sie einzigartige Hightech-Features in der Einstiegsklasse. Neben Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit punktet die UNO-Baureihe mit zahlreichen Features in der Ausstattung. Das zeitlose Design und die verbesserte Ergonomie setzen neue Standards. Für die Geräte werden hochwertige Komponenten eingesetzt.

    Fertigungsnahe Messmittel

    SB1

    GARANT Setting Bench SB1

    Das horizontale Einstellgerät mit schneller, komfortabler Bedienung ermöglicht das präzise Voreinstellen unterschiedlicher Messwerkzeuge. Mit seiner robusten Bauweise ist für den täglichen Einsatz in Fertigung, Produktion und Werkstatt ausgelegt.

    ALLES FÜR IHRE MONTAGE

    Einfach alles für effizientes und sicheres Arbeiten.

    Durch eine perfekt organisierte Montage können Engpässe und Unterbrechungen minimiert werden, was zu einer reibungslosen Produktion führt. Das wiederum senkt die Produktionskosten und verbessert die Qualität der hergestellten Produkte.

    • Einfach alles für die Montage: Mess- und Prüfmittel, Lösungen für Ihre Nacharbeit, Handwerkzeuge und Betriebsmittel.

    Alle Neuheiten entdecken

    Montagenahe Mess- und Prüfmittel

    Mantis Stereo-Betrachtungssysteme

    Die drei Varianten PIXO, ERGO und IOTA liefern exzellente, qualitativ hochwertige Bilder für eine breite Palette von Anwendungen in einem einfach zu bedienenden System. Wählen Sie das Modell, in der passenden Konfiguration für Ihre spezifischen Anforderungen.

    GARANT LED-Lupenleuchte

    Diese innovativ designte Lupenleuchte ist für höchste Ansprüche. Sie bietet ein großes Sichtfenster und eine absolut kratzfeste Glaslinse für verzerrungsfreies Sehen. Das ausbalancierte, federentlastete und exakt arretierbare Gestänge ist sehr robust ausgeführt.

    Alluris Manuelles Auszugskraftmessgerät FMT-W30

    Ermitteln Sie ganz einfach die Zugfestigkeit von sämtlichen lötfreien (gecrimpten) Kabelverbindungen. Das Gerät verfügt über eine sehr genaue, schnelle und robuste Messzelle, robuste Mechanik und eine gehärtete, kratzfeste Basisplatte. Optimal für den Montagebereich.

    Lösungen für Ihre Nacharbeit

    GARANT Gleitschleifmaschine GMT35

    Die GARANT GMT35 überzeugt durch ihre Mobilität und Leistungsstärke. Das ansprechende Design sowie die durchdachten Funktionalitäten machen sie zur optimalen Wahl für Ihre Anforderungen – egal ob entgraten, entgraten und polieren oder die Nachbearbeitung additiv gefertigter Werkstücke. Nutzen Sie das Potenzial.

    GARANT Master HM-Frässtifte

    Für die Entwicklung der GARANT Master Frässtifte mit Hochleistungsverzahnung haben wir uns die Probleme in der Fertigung ganz genau angeschaut. Die neuen Werkzeuge haben extrem verringerte Vibrationen, sichern Ihnen Top-Ergebnisse, verringern Ausschuss und schonen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

    GARANT Tellerbürsten

    GARANT Tellerbürsten bieten Ihnen neue Möglichkeiten bei der automatisierten Endbearbeitung. Sie ermöglichen die Nachbearbeitung von Werkstücken direkt nach dem Zerspanungsprozess. Durch ihre hohe Formstabilität garantieren Sie sehr hohe Standzeiten, Prozesssicherheit und sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Handwerkzeuge für Ihre Montage

    GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT

    GARANT Elektronischer Drehmoment/ Drehwinkelschlüssel HCT

    Der innovative, Bluetooth-fähige Drehomentschlüssel bietet viele Optionen zur unkomplizierten Speicherung, Digitalisierung und zuverlässigen Dokumentation Ihrer Schraubfälle. Das aufwändige manuelle Übertragen von Messwerten entfällt. Kompatibel mit den HCT-Apps.

    HOLEX Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

    HOLEX Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

    Der HOLEX Drehmomentschlüssel bietet nicht nur mehr Bewegungsfreiheit während der Anwendung, sondern auch eine einfache und sichere Datenübertragung Ihrer Messwerte über Bluetooth. Das macht die Dokumentation so einfach wie nie. Kompatibel mit den HCT-Apps.

    GARANT Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT 654410

    GARANT Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT

    Mit dem Prüfgerät heben Sie Ihre Prüfprozesse auf das nächste Level und erfüllen Ihre Dokumentationspflichten. Das vielseitige Werkzeug kann sowohl mit Drehmoment-Werkzeugen der HCT-Familie als auch mit jedem anderen Drehmomentschlüssel verwendet werden.

    Betriebsmittel für Ihre Montage

    GARANT GreenPlus

    GARANT GreenPlus Reiniger & Kleber

    Mit GARANT GreenPlus unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Kennzeichnungsfrei und ressourcenschonend sind die Produkte eine Alternative zu bislang verwendeten Gefahrstoffen. Für Sie heißt das: Kostenreduktion, schnelleres und angenehmeres Arbeiten und die Minimierung aufwendiger Schutzmaßnahmen.

    HOLEX LED lights

    HOLEX LED-Leuchten

    Die neue Generation der HOLEX Leuchten besticht durch die neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung und nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Die Leuchten bieten ein besonders helles und natürliches Licht, was eine präzise Farberkennung ermöglicht.

    martor

    MARTOR Sicherheitsmesser

    Die hochwertigen Sicherheitsmesser von MARTOR sind anwenderfreundlich, ergonomisch und richtig scharf. Mit Features wie vollautomatischer Klingenrückzug, verdeckt liegende Klingen und sicherer Klingenwechsel setzt MARTOR damit Maßstäbe im Arbeitsschutz.

    BETRIEBSEINRICHTUNGEN FÜR IHRE FERTIGUNG

    Unser Service: alles aus einer Hand.
    Ihr Projekt: optimal eingerichtet.

    Betriebseinrichtungen sind die Grundlage für effiziente Arbeitsabläufe. Sie unterstützen den ordnungsgemäßen Ablauf aller Prozesse. Daneben spielt die Sicherheit und die Ergonomie eine ebenso wichtige Rolle, um die Gesundheit der MitarbeiterInnen zu schonen.

    • Einfach neue Ideen: Lösungen für Ihren Arbeitsplatz.

    Ob ein einzelner Schrank oder die Ausstattung einer ganzen Werkstatt, eines Lagers oder Büros, wir liefern die passgenaue Lösung für Ihre neue Betriebseinrichtung. Die GARANT GridLine Serie ist ein durchgängig modulares System mit hoher Funktionalität und bester Qualität. Zusätzlich überzeugen ausgeklügelte Details sowie eine moderne Designsprache.

    GARANT GridLine ToolCars

    Werkstattwagen ist nicht gleich Werkstattwagen. Dafür sind die ToolCars der GARANT GridLine-Serie der beste Beweis. Ob Seitenfächer oder Schubladen, Laufräder oder Stromversorgung, in den rollenden Organisationstalenten steckt das Know-how kontinuierlicher Weiterentwicklung.

    GARANT GridLine Werkbänke

    Die GARANT GridLine Werkbänke vereinen Effizienz mit Ergonomie und Emotion und sind der neue Maßstab für Werkstatteinrichtungen. Wählen Sie die für Sie passenden Werkbänke: modular und flexibel, elektrisch fahrbar oder elektrisch höhenverstellbar.

    GARANT GridLine Schränke

    Die innovativen Schränken der GARANT GridLine-Serie sind einfach und effektiv, praktisch und unkompliziert und dabei wunderbar modular. Schränke, Made in Germany.

    PSA: ALLES FÜR IHREN SCHUTZ

    Persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß

    Wir wissen, wie wichtig es ist, sich bei der Arbeit rundum geschützt zu fühlen. Deshalb haben wir mit großer Sorgfalt ein breites Sortiment an Schutzausrüstung zusammengestellt, das den Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen gerecht wird.

    • Einfach bestens geschützt: Persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß.

    Ob Industrie, Logistik, Montage oder andere anspruchsvolle Arbeitsbereiche – bei uns finden Sie für jede Situation die passende Schutzausrüstung. Entdecken Sie unsere neuesten Highlichts: zwei neue Linien der GARANT Arbeitskleidung.

    GARANT Arbeitskleidung für Montage und Logistik

    Flexibel. Sportlich. Komfortabel. Die neue Arbeitskleidungslinie Service. Perfekt für die Logistik, die Montage und mehr.

    Arbeitskleidungslinie GARANT Industry

    GARANT Arbeitskleidung für die Industrie

    Robust. Langlebig. GARANT Arbeitskleidunglinie Industrie. Ihr Schutzschild am Arbeitsplatz. Entdecken Sie jetzt die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Komfort.

    ANALOGE UND DIGITALE SERVICES: FÜR EINE PERFEKT VERZAHNTE PRODUKTION

    Hoffmann Group services

    Services, die Ihnen das Leben vereinfachen

    Als Händler und Hersteller von Qualitätswerkzeugen, Betriebseinrichtung und Persönlicher Schutzausrüstung stehen wir nicht nur für die ausgezeichnete Qualität unserer Produkte, sondern auch für einen persönlichen und wegweisenden Service. Lassen Sie sich von unseren Services und digitalen Anwendungen den Alltag erleichtern!

    • Analog und digital: Spezifische Services für eine reibungslose, perfekt verzahnte Produktion.

    Mehr über unsere Services und digitalen Anwendungen

    EINFACHE BESCHAFFUNG: MASSGESCHNEIDERT UND ZUVERLÄSSIG

    E-Business Lösungen: Prozesse optimieren und Kosten einsparen

    Unsere E-Business Lösungen helfen Ihnen, Ihre Geschäfts- und Beschaffungsprozesse effizienter zu gestalten, indem Sie Aufgaben und Prozesse automatisieren oder auslagern. So können Sie die Kosten und den Aufwand im Bereich Beschaffung und Einkauf senken.

    Mehr erfahren

    Hoffmann Group LogisticCity: für eine erfolgreiche Logistik

    Die Hoffmann Group LogisticCity ist die modernste Werkzeuglogistik Europas. Wir schöpfen die heutigen technologischen Möglichkeiten optimal aus und stellen somit unsere herausragende Lieferperformance für Sie dauerhaft sicher. Gerne erstellen wir für Sie maßgeschneiderte Logistik-Konzepte.

    Mehr erfahren

    Preisaktionen Mess- und Prüftechnik

    Preisaktion Messtechnik Control 2022

    Preisaktion Hoffmann Group

    Bis zu -27% auf Mess- und Prüftechnik

    Einfach messbar gute Angebote: Sichern Sie sich bis zu 27% Rabatt auf Mess- und Prüftechnik von Top-Marken wie Garant, Holex, Mahr, Mitutoyo, Stahlwille und TESA.

    Preisaktion Messtechnik Tesa

    Preisaktion TESA Technology

    TESA HITS 2022

    Make it smarter: Entdecken Sie innovative TESA Präzisionsmessmittel wie Messuhren oder den digitalen Messschieber TWIN-CAL zu reduzierten Preisen.

    Preisaktion Messtechnik Mitutoyo

    Preisaktion Mitutoyo

    Mitutoyo Frühjahrsaktion

    Verpassen Sie nicht die Top-Angebote von Mitutoyo – von Messschiebern über Bügelmessschrauben bis hin zu Prüfgeräten.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb