Weighbridge KIP 600V20M, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: KIP 600V20M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KIP 600V20M
EAN / GTIN 4045761207325
Número del fabricante KIP 600V20M

Descripción

Descripción:

  • Báscula de chapa de acero estriada, barnizada, antideslizante, soldada
  • 4 Células de pesaje, acero, recubierto de silicona, IP67, autorización OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • Puede instalarse gracias al marco foso (opcional)
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
  • Acceso cómodo a la Junction-Box desde arriba
  • Nivelación cómoda de la báscula de plataforma, desde arriba

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1200×1500×108 mm
  • Peso neto aprox. 150 kg
  • Longitud del cable aprox. 5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra