{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 80 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×24 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 700 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 250 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 | |
Ajtó magassága | 450 mm | |
Súly | 59 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 932012 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277024 | |
Gyártó száma | 932012 800 |