Moduláris jégtelenítő rendszer, helyhez kötött

Cikkszám: 70521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70521
EAN / GTIN 4031405705210
Gyártó száma 070521

Leírás

Leírás:

  • Tehergépkocsik és haszongépjárművek biztonságos és gyors mentesítésére a jég- és hóterhelésektől. Ideális a teherautók ponyváinak és felépítményeinek javításához is.
  • Korrózióálló alumínium profilokból és rozsdamentes acél csatlakozó alkatrészekből álló, karbantartásmentes szerkezet a helyhez kötött telepítéshez.
  • Egyedi teljes hossz és konfiguráció lehetséges a hatékony moduláris kialakításnak köszönhetően
  • Csúszásgátló acélrácsból (R12) készült lépcső- és emelvényburkolatok minden időjárási körülményhez. A perforált rács megakadályozza a szennyeződés, a hó és a nedvesség megtapadását is.
  • A kifutóhoz való hozzáférés egy 45°-os lépcsőn keresztül kényelmes, mindkét oldalon kapaszkodóval és egy önzáró biztonsági ajtóval.
  • Mindkét oldalon láb- és térdkorláttal ellátott korlátok biztosítják a magas szintű munkavédelmet (magasság: 1100 mm).
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • A kialakítás figyelembe veszi a DIN EN ISO 14122-2 és -3 szabványt.
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg

Jellemző:

  • Az építés típusa: Moduláris kialakítás
  • Az építés típusa: 45°
  • Padló: Acél perforált lemez
  • Korlát: Merev
  • Magasság: 4100 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Modul típusa: 4
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 45 °
  • Platform szélessége: 860 mm
  • Platform magassága: 3000 mm
  • Platform hossza: 690 mm
  • Lépés/fok mélysége: 240 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz