Escalier avec plate-forme 45° largeur des marches 600 mm 8 marches aluminium strié

Réf.: 600428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600428
EAN / GTIN 4031405004283
Réf. fabricant 600428

Description

Description:

  • Escalier fixe avec plate-forme en aluminium et inclinaison de 45°
  • Largeur de marche et de plate-forme : 600 mm
  • Longueur de la plate-forme : 460 mm
  • Dernier niveau (profondeur : 225 mm) montés à la même hauteur que la plate-forme (surface de roulement totale : 685 mm)
  • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante et garde-corps simples Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés (hauteur : 1 100 mm) en standard
  • Garde-corps avant disponible moyennant un coût supplémentaire
  • Deuxième main courante en option (requise pour une distance de paroi > 120 mm conformément à DIN en ISO 14122-3)
  • Extrémités inférieures des colonnes avec cornières de base robustes pour montage au sol
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Pour les escaliers avec une largeur de marche de 800 ou 1 000 mm, un support central est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 3 300 mm (moyennant supplément ou sur place)
  • S'il n'y a pas de surfaces de contact ou de fixations sur le site, la fixation doit être effectuée via une console triangulaire
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2380 mm
  • Largeur extérieure : 690 mm
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 2770 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 1670 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 600 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier