• This product is only available for business customers.

Trap met platform 60° tredebreedte 800 mm 6 treden aluminium geribbeld

Article no.: 600386
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
{0} pieces in stock
Forwarding delivery
Forwarding delivery

This bulky item will be shipped by forwarding agency within Germany and Austria. The delivery may be delayed by the shipping company.

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Produktart Plattformtreppe

    Identification numbers & Classifications

    Article number 600386
    EAN / GTIN 4031405003866
    Manufacturer number 600386

    Description

    Omschrijving:

    • Vaste trap met aluminium platform met een kantelhoek van 60°
    • Breedte trede en platform: 800 mm
    • Platformlengte: 460 mm
    • Laatste niveau (diepte: 225 mm) gemonteerd op dezelfde hoogte als het platform (totale spoorbreedte: 685 mm)
    • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
    • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
    • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
    • Onderste spoorstangeinden met robuuste sokkelhoeken voor vloermontage
    • Front-end reling beschikbaar tegen extra kosten
    • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Voor trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen extra kosten)
    • Als er geen contactoppervlakken of bevestigingsmiddelen op de locatie zijn, moet de bevestiging worden gemaakt via een driehoekige console
    • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
    • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

    Kenmerk:

    • Overhead: 1410 mm
    • Buitenbreedte: 890 mm
    • Type constructie: 60°
    • Vloeren: Aluminium gegroefd
    • Hoogte: 2550 mm
    • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Verticale hoogte: 1450 mm
    • Aantal stappen/sporten: 6 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
    • Stapbreedte: 800 mm

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart