PowerMaxx PA 12 LED-USB Accu-Power-adapters

Artikelnummer: 600298000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600298000
EAN/GTIN 4007430341044
Nummer fabrikant 600298000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp
  • Snelle USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 2 A)
  • 12 Volt-aansluiting voor de verwarmde Metabo-jas
  • Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 12 Volt

    Met:
  • Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12 V

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen