Slijpkap (SiC) 1319G

Article no.: 553327 1319G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 Stuk
    € 1,10 / Stuk
  • from 100 Stuk
    € 0,92 / Stuk
on request
In stock
1,025 pieces in stock

Select article variation and quantity

Slijpkappen-⌀, -lengte, vorm Unit price incl. VAT
  • Grinding medium code: SiC
  • Shape: G

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Grinding media Silicon carbide (SiC)
    Grinding medium code SiC
    Grit 80
    Shape G
    Abrasive cap ⌀ 13 mm
    Abrasive cap length 19 mm
    recommended speed 16,000 rpm
    Type of product Abrasive cap

    Identification numbers & Classifications

    Article number 553327 1319G
    EAN / GTIN 4062406271930
    Manufacturer number 553327 1319G

    Application Table

    Alu Mg
     
    Carbide (HM)
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    dry
     

    Description

    Uitvoering:

    Siliciumcarbide (SiC) ideaal voor de bewerking van titanium, aluminium en legeringen daarvan.

    Toepassing:

    De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

    Tip:

    Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart