Többrészes, rögzített létra hátvéddel (vészlétra) rozsdamentes acél 17.16m

Cikkszám: 530255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Mászási magasság 15 960 mm
Külső szélesség 520 mm
Kereszttartó magassága 60 mm
Anyag Nemesacél
Létraelem több elemes
hátvédelemmel igen
Termék fajtája Épület létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 530255
EAN / GTIN 4031405935433
Gyártó száma 530255

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület
  • A vészlétra-rendszerek olyan szerkezeti rendszerek, amelyeken keresztül az önmentésre képes emberek veszély esetén megmenthetik magukat vagy kimenthetők.
  • A mászómagasságtól függetlenül alkalmazandó:
  • A mászás elleni védelem nem megengedett leesés elleni védelemként.
  • Az illetékes tűzvédelmi hatóságot be kell vonni a vészlétra-rendszerek tervezésébe, különösen a feljárati védőkorlátok tervezésébe.
  • A talaj teherbíró képességének igazolását minden építési projekt esetében felelős szakértőnek kell ellenőriznie és jóváhagynia a stabilitás tekintetében.
  • A nem biztonságos kijáratoknál a rögzített létra mindkét oldalán korlátot kell elhelyezni, vagy a kijárati szintre kell vezetni.
  • A kilépésnél a rés nem lehet nagyobb 75 mm-nél.
  • Ahol 1 m vagy nagyobb esési magasság lehetséges, a bejáratoknál, kijáratoknál és átjáróknál rögzítő eszközökre van szükség.
  • A létraszakaszokat az oldalsó bejáratokhoz meg kell emelni.
  • Lépcsőméret: a belépési szint és az első lépcsőfok közötti távolság 100 - 400 mm
  • a felső lépcsőfok a belépési szinttel egy szintben van.
  • A rögzített létrarendszer és a korlát közötti rés nem haladhatja meg a 120 mm-t.
  • Vészlétra kioldó mechanizmus lábvezérlő karon vagy biztonsági korláton keresztül
  • Függőlegesen mozgatható létraszakasz csak a legalsó létraszakaszon megengedett. Ennek a kihúzható létraszakasznak automatikusan le kell ereszkednie, mielőtt rálépnének. Leengedéskor a meghosszabbított létraszakasz és a legalsó létraszegmens lépcsőfokainak azonos magasságban kell lenniük.
  • A hozzáférési platformoknak a teljes hozzáférési nyílást (pl. ablakszélességet) le kell fedniük, mint a vészlétra-rendszerek hozzáférési lehetőségeinek.
  • Az egymást követő létrasínek függőleges átfedésének legalább 1,680 mm-nek kell lennie.
  • Az erkélyeken belüli hozzáférési nyílásokat, valamint az erkélyburkolatokon lévő hozzáférési nyílásokat biztosítani kell az emberek lezuhanása ellen. A műszaki tervezésnek biztosítania kell, hogy a funkció tartósan garantált legyen.
  • A vészlétrának a menekülési útvonalakra szánt és biztosított teherhordó felületeken kell végződnie, és ki kell vezetnie a veszélyeztetett területekről.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 520 mm
  • Az építés típusa: Többsebességes
  • Oszlop magassága: 60 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 17160 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Magasság: 15960 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Rendeltetés: Létravédelmi rendszerek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz