• This product is only available for business customers.

M18FCOS230-0 Akku-Trennschleifer

Article no.: 4933471696
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 1-2 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Produktart Säge

    Identification numbers & Classifications

    Article number 4933471696
    EAN / GTIN 4058546295950
    Manufacturer number 4933471696
    L-Number L00800 910

    Description

    Beschreibung:

    • Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, und der dabei bis zu 50 % leichter ist als marktübliche Benzingeräte
    • Sofortiges Starten, ohne zuvor ein Benzin-Öl-Gemisch herstellen und einfüllen zu müssen
    • Abgasfreies Arbeiten ermöglicht die Nutzung innerhalb von geschlossenen Gebäuden
    • Mit RAPIDSTOP™-Scheibenbremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²
    • 85 mm Schnitttiefe
    • Beidseitige Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung
    • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
    • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
    • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
    • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
    • Kompatibel mit dem modularen Sprüh- und Wasserleitungssystem M18™ SWITCH TANK™
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Drehzahl im Leerlauf: 6600
    • Durchmesser des Sägeblattes: 230
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 6.2 (M18 HB12)
    • Gewicht mit Akkupack: 6.2
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
    • max. Tiefe des Schnittes: 85
    • Max. Trenntiefe [mm]: 85
    • Produktvariante: M18 FCOS230-0
    • Sägeblattdurchmesser [mm]: 230
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: Diamanttrennscheibe DUH 230 mm (4932399542)

    Lieferumfang:

    1 x 12.0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart