Ceramic gauge block Tolerance class 1 20 mm

Article no.: 481060 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • US $ 9.81 /pcs.
  • 23,00 € /pcs.
on request
In stock
116 pieces in stock
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Product details

Technical Data

Standard DIN EN ISO 3650
Nominal size 20 mm
Tolerance class 1
Material Zirconium Oxide (ZrO2) ceramic material
Type of product Gauge block

Identification numbers & Classifications

Article number 481060 20
EAN / GTIN 4045197154613
Manufacturer number 481060 20

Description

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2). Sonstige Ausführung wie Nr. 481250.
Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
  • Toleranzklasse 1 als Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung und zur Kontrolle von Prüflehren.

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2).

Vorteil:

Ideal für den täglichen Gebrauch in der Fertigung:
  • Rostfrei.
  • Entfetten vor Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach Gebrauch entfällt.
  • Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Doppelt so hart wie Stahl.
  • 10fach höhere Verschleißfestigkeit.
  • Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl und Schleifwasser.
  • Antimagnetisch.
  • Kein Kaltverschweißen.
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Nennmaß (mm) Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart