• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe à chaîne, modèle américain

Réf.: 4535360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4535360
EAN / GTIN 4017981122023
Réf. fabricant 4535360

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laque bleue cuite au four

Caractéristique(s):

  • Couleur: Bleu
  • Longueur totale [inch]: 20
  • Longueur totale [mm]: 510 mm
  • taille [pouce]: 1/8-2
  • Taille [mm]: 10-60
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: Bleu laqué au four
  • Ø du tube [inch]: 1/8-2
  • Ø du tube [mm]: 60 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier