{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Article number | 415358 800 | |
EAN / GTIN | 7630041106381 | |
Manufacturer number | 00530426 |