ZeroClamp base plate (depending on the machine type / machine table) 14014

Article no.: 360014 14014
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in 6-8 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Series ZeroClamp
    Type 14014
    suitable for machine type MAZAK VARIAX 500
    Clamping pot ⌀ 120 mm
    Number of clamping pots 4
    ⌀ A 500 mm
    Width B 400 mm
    Height H 44 mm
    Pitch S 200 mm
    Dimension across diagonals no
    Type of product Baseplate

    Identification numbers & Classifications

    Article number 360014 14014
    EAN / GTIN 4045197777188
    Manufacturer number 360014 14014

    Description

    Exécution:

    Trou central ⌀ 25 H7 pour accueillir un kit de centrage.
    Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

    Matière(s):

    Plaque de base en aluminium haute résistance, traitée en surface.
    Tous les éléments du plot de serrage sont en acier inoxydable.

    Accessoire(s):

    Tirettes 360025, blocs de raccordement 360017 réf. 12808 et 12805.

    Remarque(s):

    Selon le type de machine, l'image peut diverger du produit.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    From the same series "ZeroClamp" View all