TAGPAD-Y-D82R-3C Adaptadores para Tronzado y Ranurado en el Eje Y con Conductos JHP y Plaquitas TANG-GRIP. Para Máquinas Multifunción y Centros de Torneado

Número de artículo: 3388990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3388990
EAN / GTIN 7291075435979
Número del fabricante 3388990
Número L L23920 260

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 52 mm, Longitud total (OAL) 77.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 52 mm
  • Longitud total (OAL) 77.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra