DNMG 150612-TF IC830 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung einer Vielzahl von Werkstückstoffen mit mittleren Schnittparametern

Artikel-Nr.: 3308154
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3308154
    EAN / GTIN 7291075045642
    Herstellernummer 3308154
    L-Nummer L23950 3324

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer TF, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Spanformer TF
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.11 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb