{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,8 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,32 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,15 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Article number | 202006 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126193 | |
Manufacturer number | 202006 12 |