Sada oboustranných klíčů 11 ks 4,5-13 mm

Č. pol.: 1879146
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1879146
EAN/GTIN 4010886861387
Číslo výrobcu 1879146
Číslo L L60160 941

Popis

Popis:

- Obsah 10 kusů: č. 8 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Se stejnou šířkou napříč plochami
Poloha ústí 15° a 75°
Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
V plastovém pouzdře.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastové pouzdro
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka