Gördülő állványzat 0,75 x 3,0 m stabilizátorral Platform magasság 10,35 m

Cikkszám: 156046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156046
EAN / GTIN 4031405940512
Gyártó száma 156046

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium csőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
  • Moduláris elv a rugalmas felhasználás érdekében: minden állványzatalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.
  • Nagyfokú rugalmasság és stabilitás az összecsukható kitámasztóknak köszönhetően
  • Ideális a fal felőli felállításhoz vagy a szűk folyosókon való mozgatáshoz is.
  • Négy Ø 200 mm-es, Ø 200 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással, fékekkel és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
  • Alumínium lábtáblák és korlátkeretek integrált térdkorláttal az esésvédelem érdekében
  • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés a dugaszolható csatlakozóknak és a gyorskioldó kötőelemeknek köszönhetően
  • Az egyes alkatrészek kis súlya a könnyű kezelhetőség érdekében
  • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Munkamagasság akár 12,35 m-ig
  • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
  • Terhelési osztály/állványozási csoport 3: 2,0 kN/m²

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 12350 mm
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 200 kg
  • Ballaszt Pro gém, belső tér, Közép építés: 40 kg
  • Ballaszt Pro gém, belső, oldalszerkezet: 40 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi szerkezet használata: Nem megengedett
  • Külső használat, oldalszerkezet: Nem megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 3242 mm
  • Állványmagasság: 11450 mm
  • Állvány hossza: 5567 mm
  • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 10350 mm
  • Platform hossza: 3000 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz