Lochschneider HM hoch 26 mm

Artikel-Nr.: 118400 26
Netto: 84,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
  • ⌀-Toleranz: −0,05 / 0,1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 26 mm
    Ausführung hoch
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Schaft Drei-Spannflächenschaft
    Schaft-⌀ 10 mm
    ⌀-Toleranz −0,05 / 0,1 mm
    Länge L 35 mm
    Farbring ohne
    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 118400 26
    EAN / GTIN 4045197036803
    Herstellernummer 118400 26

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    70
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    Graphit, GFK, CFK
    N
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bohrkrone und Schaft aus einem Stück (gehärtet), äußerst stabil und einwandfreier Rundlauf.
    Schmale HM-Schneidplatten mit positivem Spanwinkel und großem Freiwinkel für gute Schnittleistung bei geringem Schnittdruck.
    Zentrierbohrer auswechselbar, Schaft mit 3 Spannflächen.
    Schnittbreite 2 mm bei allen Größen. ⌀-Toleranz: +0,10 / −0,05 mm.
    Maß L: Gr. ≤ 55 = 35 mm / Gr. 60 = 60 mm.

    Verwendung:

    Zum Einsatz auf stationären Maschinen. Gut geeignet für faserverstärkte Kunststoffe (GFK und CFK).
    Für Flachmaterial bis maximal 4 mm Stärke und Rohre bis 4 mm Wandstärke.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Lochschneider HM hoch 26 mm

    Lochschneider HM hoch 26 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    157 Stück sofort lieferbar
    100,91 €
    Netto 84,80 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    241 Stück sofort lieferbar
    61,17 €
    Netto 51,40 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    56 Stück sofort lieferbar
    32,61 €
    Netto 27,40 €
    ⌀-Toleranz −0,05 / 0,1 −0,05 / 0,1 −0,05 / 0,15
    Ausführung hoch flach flach
    Farbring ohne ohne ohne
    Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
    Schaft Drei-Spannflächenschaft Drei-Spannflächenschaft Drei-Spannflächenschaft
    Schaft-⌀ 10 10 10
    Produktart Lochschneider Lochschneider Lochschneider
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb