{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 6 mm - 10 mm | |
Seria | CleverDrill | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 41 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 mm | |
w kasecie, | nie | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115055 6-10 | |
Numer producenta | 115055 6-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestawy wierteł krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, do uzupełniania 6-10 |
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 961,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
zakres wierteł | 6 ;10 | 6 ;10 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
w kasecie, | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 130 | 130 |