Prof.-set: Snoerloze boor/driver GSR 12V-15 + 39-delig Accessoires in de tas van een klusjesman

Artikelnummer: 0615990HV1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615990HV1
EAN/GTIN 3165140908689
Nummer fabrikant 0615990HV1
L-nummer L00590 840

Omschrijving

Omschrijving:

Profi-set: accuboormachine en schroevendraaier GSR 12V-15 in tas met 39-delige toebehorenset in werktas. Meer schroefkracht - meer accessoires! De kortste krachtpatser in zijn klasse. Met 169 mm het kortste ontwerp in zijn klasse voor optimale hantering, vooral bij boren en schroeven boven het hoofd en op krappe plekken. Professionele prestaties: tandwielkast met 2 versnellingen zorgt voor een krachtige 30 Nm voor boren (tot 19 mm) en schroeven (tot 7 mm). Volledige 10 mm auto-lock boorhouder. Snellader GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x accu GBA 12V 4.0 Ah (1 600 Z00 02Y), 25-delige set schroefbits (2 607 017 037), 7-delige set metaalboren (2 609 160 158), 7-delige set houtboren (2 609 160 157).

Kenmerk:

  • Volume: 9,2 dm3
  • Brutogewicht: 2,94 kg
  • Nettogewicht: 1,9 kg
  • Dimensie Breedte: 250 mm
  • Hoogteafmeting: 115 mm
  • Lengte afmeting: 320 mm

Geschikte producten

Accessoires

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen