Hoekfrees GARANT PowerTang
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361388437534_w1410.jpg)
90° Tangentiale hoogrendementfrees voor meer productiviteit en proceszekerheid
De GARANT PowerTang: 90° tangentiale hoogrendement-hoekfrezen
De hoekfrezen overtuigen met bijzondere efficiency dankzij het concept van 4 snijkanten. Hoge voedingen en maximale snijdieptes maken extreem hoge verspaningsvolumes mogelijk hetgeen tot een vehoging van de productiviteit leidt. Dankzij snijkantafschuining worden perfecte oppervlakken bereikt en de uiterst stabiele wisselplaatbedding garandeert een grote proceszekerheid.
De voordelen in één oogopslag:
- 90° nauwkeurigheid
- Reducering van de snijkracht
- Grote verspaningsvolumes
- Verhoging van de productiviteit
- Krachtig, efficiënt, nauwkeurig, betrouwbaar.
Sterk in elke toepassing en elk materiaal
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361391386654_w1410.jpg)
Test op Alzmetall BAZ35 met een spindelvermogen van 38KW.
1. Kanten
Materiaal: TiAl6V4, Vc: 50 m/min, fz: 0,2 mm, ap: 50 mm, ae: 5 mm; houder: 215126 63/4L, wisselplaat: 215142 TI
2. Vlakfrezen
Materiaal: 1.2379, Vc: 180 m/min, fz: 0,1 mm, ap: 10 mm, ae: 38 mm; houder: 215122 63/6, wisselplaat: 215136 ST1400
3. Hoekfrezen
Materiaal: 1.4301, Vc: 140 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 8 mm, ae: 26 mm; houder: 215122 63/6, wisselplaat: 215139 INOX
4. Spiebaanfrezen
Materiaal: 1.7225, Vc: 135 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 5 mm, ae: 63 mm; houder: 215122 63/6, wisselplaat: 215136 ST1400
GARANT PowerTang 90° tangentiale hoogrendement-hoekfrezen
De GARANT PowerTang is sterk in elke toepassing en in elk materiaal. Of het nu om kanten, vlakfrezen, hoekfrezen of spiebaanfrezen gaat.
Meer hierover ziet u in de video!ehen!
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/garant_facemill_w1410.jpg)
High-tech, design and efficiency combined
Physical limits redefined. Tangentially oriented inserts for maximum performance and process reliability.
- Strengthened core due to tangential positioning of inserts: Increased stability. Vibration damping.
- Optimised bedding of indexable inserts: Reduced tensile force in the axial direction. High security of seating in the direction of force.
- Through-coolant supply: Optimum cooling of the cutting edge. Outstanding chip clearance.
- Ni-coated carrier: Increased wear resistance.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9220613636126_w1410.jpg)
De uniekheid zit 'm in het detail
Tangentiaal gebruikte wisselplaten staan voor snijkrachtreducerende geometrieën, beste oppervlakkwaliteiten en substraten van de nieuwste generatie.
- Betere positionering in de richting van de snijkracht dankzij tangentiaal geplaatste wisselplaten.
- Ni-gecoate drager voor verbeterde slijtagebescherming.Schnitt-Tiefe LO.U 13 = 13 mm
- Snijdiepte LO.U 13 = 13 mm.
- Inwendige koeling.
- Vergrote stabiliteit dankzij versterkte kern.
- Snijkantafschuining voor hoge oppervlaktekwaliteit & concave snijkanten (snijkracht wordt gereduceerd).
- Positieve axiale spaanhoek + 10°. 8. Vier snijkanten voor meer efficiency.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9219502931998_w1410.jpg)
Klantenreferentie
KAPP NILES is een wereldwijd toonaangevende producent van slijpmachines en gereedschappen voor de fijne bewerking van vertandingen en profielen en is met de bijbehorende hoogwaardige meettechnologie uw partner voor productieoplossingen. Technologieën van KAPP NILES garanderen zowel precisie als efficiency voor de productie van zeer veeleisende componenten. KAPP NILES zorgt voor nauwkeurige beweging in klantenprojecten - te land, ter zee en in de lucht.
Hoekfrees GARANT PowerTang - Freestest bij KAPP NILES
Machine: Hermle C50U 60 KW spindelvermogen
Materiaal: 16 MnCr5 / 1.7131
Drager: 215122 63 / 6; Plaat: 215136 ST1400
Resultaat: Vc = 225 m / min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, spindelvermogen = 40%