{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
⌀ D | 2 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 8,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 10 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SC.. 05T104 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216460 2 | |
EAN/GTIN | 4045197482143 | |
Číslo výrobcu | 216460 2 |