ICK 095 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567231
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567231
EAN/GTIN 7291075271072
Číslo výrobcu 5567231
Číslo L L24050 664

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 9,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.2 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka