Každodenná hrozba prachu a nečistôt v dielni

Prach a špina sú jasným znakom toho, ako tvrdo ste pracovali vo svojej dielni. Hrubé triesky z obrábania polotovarov na diely, leštiaci prach použitý na konečnú úpravu...

Ale zo svojich skúseností s kovom viete, že tieto vedľajšie produkty vášho snaženia predstavujú aj zdravotné riziko – triesky vám môžu zanechať nepríjemné rany na koži a prach vo vzduchu môže sťažiť dýchanie. Ako vedúci dielne zodpovedáte za seba a svojich zamestnancov. Ide o náročnú úlohu, ktorá si vyžaduje rozsiahle znalosti problematiky bezpečnosti práce.

Na nasledujúcich stranách vám povieme o všetkých dôležitých právnych aspektoch týkajúcich sa bezpečnosti práce pri vykonávaní brúsenia a rezania. Predstavíme vám aj zásadu STOP a podrobne vám vysvetlíme každé z jednotlivých opatrení. Dozviete sa všetky najdôležitejšie skutočnosti o aktuálnom právnom rámci na zaistenie bezpečnosti práce a hodnotenie rizík. Čítajte ďalej a čoskoro budete v obraze!

Zákon o bezpečnosti práce – povinné smernice pre každú dielňu

Pozrite si širokú škálu potenciálnych nebezpečenstiev a rizikových faktorov spojených s brúsením a rezaním. Rýchlo zistíte, aké zložité sú legislatívne normy, ktoré platia pre túto oblasť. Mechanické postupy vykonávané počas brúsenia a rezania, ako je rotácia brúsneho bodu, sú potenciálne rovnako nebezpečné ako tepelné faktory, napríklad horúce povrchy komponentov. Mimoriadne nebezpečný pre vás aj vašich kolegov je aj prach. Vaše zdravie môžu poškodiť častice rôznych veľkostí tým, že poškodia vaše dýchacie cesty a pľúca, a môžu tiež spôsobiť výbuch vo vašom pracovnom prostredí. Obsluhe stroja môže škodiť dokonca samotný proces brúsenia. Ak je napríklad pracovná stanica nevhodne navrhnutá z hľadiska ergonómie, môže spôsobiť vznik škodlivých vibrácií rúk a paží. Ak obsluha brúsky náhodne preruší prívod energie, je tiež dôležité pamätať na potenciálne nebezpečenstvá spôsobené elektrickou energiou. Kvôli týmto nebezpečenstvám podliehajú procesy rezania a brúsenia širokému spektru zákonov, požiadaviek a nariadení, ktoré sa musia dodržiavať všeobecne, ale v individuálnych prípadoch aj konkrétne.

Stručný prehľad: zákony, požiadavky, informácie a predpisy

  • Gesetze

    • Produktsicherheitsgesetzt (ProdSG)
    • Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)

  • Verordnungen

    • Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9.ProdSV)
    • Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)
    • Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibration (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV)
    • Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

  • Vorschriften, Regeln und Informationen der DGUV

    • DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
    • DGUV Vorschrift 3 und 4 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
    • DGUV Vorschrift 6 und 7 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“
    • DGUV Regel 100 500 und 100-501 „Betreiben von Arbeitsmitteln“
    • DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“
    • DGUV Regel 109-001 „Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium – Vermeiden von Staubbränden und Staubexplosionen“
    • DGUV Regel 109-002 „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen“
    • DGUV Regel 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen“
    • DGUV Regel 109-011 „Umgang mit Magnesium“
    • DGUV Regel 112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“
    • DGUV Regel 112-192 und 112-992 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“
    • DGUV Regel 112-194 „Benutzung von Gehörschutz“
    • DGUV Information 203-004 „Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung“
    • DGUV Information 203-005 „Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbereichen“
    • DGUV Information 203-006 „Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen“
    • DGUV Information 203-070 „Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel – Handlungshilfe“
    • DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel, Organisation durch den Unternehmer“
    • DGUV Information 209-022 „Hautschutz in Metallbetrieben“
    • DGUV Information 209-026 „Brand- und Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen“
    • DGUV Information 211-010 „Sicherheit durch Betriebsanweisungen“
    • DGUV Information 212-017 „Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz – Auswahl, Bereitstellung und Benutzung“
    • DGUV Information 212-024 „Gehörschutz-Informationen“

Riziká sú rôzne, podobne ako vaša práca: hodnotenie rizík

Okrem hluku a vibrácií rúk a paží sú pravdepodobne najbežnejšími nebezpečenstvami, ktoré sa vyskytujú v dielňach, špina a prach. Napriek tomu neexistuje jednotný, univerzálny postup hodnotenia rizík pri brúsení a rezaní. Viete, že ako materiály, tak aj nástroje sú neuveriteľne rozmanité a každý z nich jednotlivo alebo v kombinácii so sebou prináša individuálne riziká, ktoré je potrebné potlačiť, predchádzať im alebo sa pred nimi chrániť.

Opatrenia zaistenia bezpečnosti práce sa klasifikujú hierarchicky – od najúčinnejších (úplne odstránené riziko) po najmenej účinné.

Aj keď nie je možné úplne eliminovať nebezpečenstvo, ktoré predstavuje rotujúci kotúč počas rezania alebo brúsenia, bezpečnosť procesov pomôže zvýšiť kontrola na pracovisku. Okrem toho vedúci dielne môže kontrolovať, či zamestnanci správne a odborne zaobchádzajú s brúskou a vykonávajú proces obrábania materiálu. Najdôležitejším faktorom je používanie osobných ochranných prostriedkov.

Dodržiavajte nasledujúce tipy na optimalizáciu bezpečnosti práce vo svojej dielni:

1. Vyhodnoťte riziká spojené s brúsením a rezaním na svojom pracovisku.

2. Posúďte potenciálne nebezpečenstvo, ktoré môže každé riziko vyvolať.

3. Stanovte konkrétne opatrenia bezpečnosti práce.

4. Vykonávajte pravidelné kontroly na zaistenie dodržania opatrení bezpečnosti práce.

STOP – názov hovorí za všetko

„Zásada STOP“ predstavuje poradie priorít, ktoré musíte dodržiavať pri určovaní a zavádzaní bezpečnostných opatrení.

STOP znamená:

S – Substitúcia

T – Technické bezpečnostné opatrenia

O – Organizačné bezpečnostné opatrenia

P – Osobné (personálne) bezpečnostné opatrenia

Vedúci dielne musí vykonať každé opatrenie nasledovne:

  • Navrhnite svoje pracovné procesy tak, aby ich nesprevádzali žiadne riziká. Skontrolujte, či je používané zariadenie plne funkčné a nie je zdrojom potenciálneho nebezpečenstva (t. j. skontrolujte, či sú všetky vaše kotúče neporušené).
  • Odstráňte akékoľvek riziká alebo prijmite opatrenia na ich zníženie alebo nainštalujte ochranné prostriedky (napr. kryty uhlových brúsok, zvuková ochrana).
  • Zistite, akému namáhaniu sú vystavení vaši kolegovia pri rezaní a brúsení. Dokážete skrátiť alebo zefektívniť ich pracovné procesy? Dá sa proces upraviť tak, aby sa znížilo ich vystavenie tomuto namáhaniu? Mohli by ste použiť inú technológiu na zníženie záťaže?
  • Skontrolujte, či sú osobné ochranné prostriedky zamestnancov na svojom mieste a plne funkčné. Nevykazujú ich okuliare praskliny? Majú plne funkčné masky na ústa a nos? Majú neporušené rukavice? Majú vhodné prostriedky na ochranu sluchu, ktoré im poskytujú dostatočnú ochranu?
    Uplatňovaním zásady STOP môžete znížiť riziká na svojom pracovisku a zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní zdravia, bezpečnosti a pohody zamestnancov.

Dôležité: Základné informácie o zásade STOP

  • Substitúcia (nahradenie)

    ...je najúčinnejším bezpečnostným opatrením. Tento výraz sa vzťahuje na proces nahradenia nebezpečnej látky alebo postupu látkou alebo postupom, ktorý predstavuje menšie riziko.
    Na posúdenie možností substitúcie možno použiť hodnotenie rizika.

  • Technické bezpečnostné opatrenia…

    …sú ďalším krokom, ak substitúcia dostatočne neminimalizovala príslušné riziká. Ak sa napríklad brúsenie vykonáva na niekoľkých pracoviskách, môžete zabezpečiť, aby boli tieto pracoviská navzájom fyzicky oddelené. Pri brúsení môžete tiež nainštalovať stacionárne alebo prenosné odsávacie systémy. Medzi technické bezpečnostné opatrenia tiež spadá oddelenie vetracích systémov dielní, v ktorých sa vykonáva veľa brúsnych prác.

    Rozhodujúcim faktorom je nebezpečná látka použitá počas odsávacích procesov. Rezanie, brúsenie a leštenie kovov predstavuje rôzne riziká, napríklad pri práci s prchavými toxickými látkami. Pri rozhodovaní tiež zohráva úlohu rizikový potenciál obrábaného alebo spracovávaného materiálu a potreba použiť „uzavreté, polootvorené alebo otvorené“ odsávacie systémy, ktoré sa ponúkajú v širokej škále špeciálnych verzií.

  • Organizačné bezpečnostné opatrenia…

    ...sú ďalším typom bezpečnostných opatrení, ktoré je potrebné zaviesť, ak boli vyššie uvedené kroky neúspešné alebo nedostatočne úspešné. Cieľom je zabezpečiť primeranosť bezpečnostných opatrení z dlhodobého hľadiska. Príklady organizačných bezpečnostných opatrení zahŕňajú plány údržby a bezpečnostné kontroly, ako aj plány na zníženie expozície alebo minimalizáciu účinkov striedajúcich sa zaťažení.

  • Osobné bezpečnostné opatrenia…

    ...vždy sa zamerajte na to, aby pracovníci používali ochranu dýchacích ciest, a to bez ohľadu na to, či vykonávajú krátkodobé činnosti s vysokou úrovňou expozície alebo nepravidelnú prácu s občasnou expozíciou. Po celý čas musia nosiť aj osobné ochranné prostriedky.