Ľahší materiál – práca s hliníkom
Keď riadite výrobu v leteckom strojárstve, automobilovom priemysle alebo v dodávateľských reťazcoch, najmä ak zostavujete ľahké konštrukcie, hliník vám výrazne pomôže viacerými spôsobmi. Má nízku špecifickú hmotnosť, ale stále je veľmi pevný. Má ďalšie prospešné vlastnosti – je odolný voči korózii, má dobrú elektrickú vodivosť a ľahko sa obrába. V porovnaní s inými kovmi je hliník vhodný aj v oblasti recyklácie, teda v oblasti, ktorú by ste nemali brať na ľahkú váhu, ak hľadáte ekonomickú životaschopnosť a udržateľnosť. Ďalej zistíte, ako môžete použiť hliník na výrobu vizuálne príjemných komponentov a prečo je hliník vyhľadávaným materiálom pre ľahké konštrukcie. Naučíte sa tiež niekoľko šikovných trikov na obrábanie hliníka a dosiahnutie najlepších výsledkov pri jeho brúsení a rezaní.

Materiál snov pre esteticky zmýšľajúcich
Hliník je obľúbený nielen pre svoje špecifické vlastnosti, ale aj pre skvelý vzhľad vďaka striebornému lesku. Nepoužíva sa len na dekoráciu interiéru – hliník v čistej forme alebo ako súčasť nových zliatin skutočne žiari aj v architektúre a stavebníctve, kde je obľúbenou voľbou pre funkčné a pekne vyzerajúce prvky, ako sú napríklad fasádne obklady.

Ľahký, pevný a esteticky príjemný – nutnosť v mnohých odvetviach
Hliník v čistej alebo legovanej forme je tiež vynikajúcim materiálom v strojárstve a podnikovom inžinierstve. Používa sa všade tam, kde nízka hmotnosť znamená zvýšenie dynamiky a účinnosti. Môžu to byť veľkorozmerné panely karosérie pre všetky druhy vozidiel, prípadne doplnky do interiéru auta, bloky motora alebo hlavy valcov. Stručne povedané: takmer každý sektor ťaží z nízkej hmotnosti hliníka a využíva ho na dosiahnutie čo najlepšej účinnosti, napríklad na výrobu komponentov strojov. Jeden z najlepších príkladov môžete asi pozorovať aj vy pri svojej každodennej práci – vynikajúcu a spoľahlivú kombináciu nízkej hmotnosti a pevnosti komponentov robotov alebo lineárnych pohonov. Vlastnosti, ktoré sú veľmi vyhľadávané aj v lodeniciach a pri stavbe vlakov.
Prospešné vlastnosti hliníka si tiež obľúbite aj v stavebnom priemysle. Developeri a architekti ho využívajú na množstvo vecí, od okenných a dverových rámov cez fasádne obklady, strešné a stenové systémy až po robustné kovanie, kľučky a mriežky. Hliník je skvelý aj pri práci „v zázemí“, napr. vo forme tvarovateľnej tenkej tepelnej izolácie. Keď už hovoríme o tenkosti: hliník je takmer úplne nevyhnutný ako obalový materiál, ktorý chráni zabalené potraviny pred okolitými podmienkami. Kvôli svojej elektrickej a tepelnej vodivosti patrí hliník aj medzi hlavné voľby, pokiaľ ide o výrobu elektrickej kabeláže alebo vinutia cievok pre transformátory a podobne.

Ľahký na tlak – hliník je mäkší kov
Pokiaľ ide o obrábanie, hliník je váš priateľ. Je to mäkší materiál, takže potrebujete oveľa menšiu silu a môžete použiť aj vyššiu rýchlosť rezania.
Odporúčame:
- Na zaistenie čo najlepších výsledkov dbajte na to, aby boli vaše nástroje pri rezaní, sústružení, frézovaní a dokonca aj pri vŕtaní hliníka správne chladené a mazané.
- Pri obrábaní hliníka vždy používajte nástroje s väčším uhlom čela, ktoré lepšie odvádzajú mäkké triesky.
- Z hľadiska výroby by ste tiež nemali zabúdať na „oxidáciu“: keď sa hliník dostane do kontaktu so vzduchom, a teda s kyslíkom, okamžite sa vytvorí vrstva oxidu.
- Môžete sa tomu vyhnúť tak, že povrchy tesne po obrobení natriete napríklad tesniacou ochranou.

Jednoduché orezávanie: píly s rovnými zubami
Najjednoduchší spôsob rezania hliníka je pílenie. Nezabudnite však vybrať správny pílový kotúč – na rezanie mäkkého materiálu hliníka sa najlepšie hodia pílové listy na kov s nastavením na nulu. Pri používaní poháňaných pílových kotúčov je najlepšie uprednostňovať nižšie rýchlosti. Rýchlosti posunu by tiež mali byť nižšie a mali by zodpovedať materiálu. To platí v rovnakej miere pre rezné kotúče spájané syntetickou živicou, leštiace lamelové kotúče a brúsne kotúče.

Buďte ostražití pri brúsení
Keďže je hliník taký mäkký, pri jeho brúsení si musíte dávať pozor na určitý stupeň roztavenia. Veľkosť vyvíjaného tlaku pri brúsení závisí najmä od jeho kvality a príslušnej zliatiny. Správny brúsny tlak musíte vyvíjať pri použití tvrdého a krehkého duralu. Každý proces brúsenia stláča povrch hliníkového komponentu bez ohľadu na tlak. Môžete to využiť vo svoj prospech pri dokončovacom obrábaní, napríklad pri leštení. Vďaka dobrej tepelnej vodivosti sa teplo vznikajúce pri brúsení ľahko rozptýli. Niekoľko užitočných rád:
- vždy pracujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu materiálu. Za najvhodnejšie považujeme použitie brúsnych prostriedkov s pridaným abrazívnym povlakom a chladiacim účinkom, prípadne použitie brúsnych olejov.
- Na začiatku brúsenia uprednostňujte väčšie zrná a znižujte ich v krokoch po 100, aby ste dosiahli jemnejšiu povrchovú úpravu.
- Ak bol váš komponent nalakovaný, začnite s hrubým brúsnym kotúčom a vysokou rýchlosťou. Pokračujte opatrne – použitie veľkého tlaku automaticky neznamená, že odstránite viac materiálu, ale že pravdepodobne zanecháte nepekné stopy po brúsení.
- Ak chcete upraviť úber materiálu, zvýšte rýchlosť. V každom prípade venujte dostatok času výberu správnych brúsnych nástrojov pre danú prácu. Optimálne sú napríklad brúsne nástroje z netkanej textílie s otvoreným povrchom pásu.
Venujte čas aj výberu typu zrna.
- Vhodné sú základné oxidy hliníka.
- Elektrokarborundum na druhej strane reaguje s hliníkom, čomu sa chcete za každú cenu vyhnúť.
- Dobrou voľbou sú aj brúsne prostriedky s keramickým zrnom, ktoré majú skvelé samoostriace vlastnosti, rovnako ako ostrý karbid kremíka.
- Pokiaľ ide o výber správnej kefy, zvážte použitie nylonových štetín s okrajom z SiC alebo nehrdzavejúcej ocele.
Ak s hliníkom pracujete po prvýkrát, pred prácou na väčších plochách si skúste odskúšať tlak a rýchlosť.
Pozor: Nikdy nepoužívajte nástroje, ktoré boli alebo budú používané s iným materiálom, ako je hliník. Takéto nástroje by mohli zapracovať iné kovové častice do hliníka. Tento druh chyby obrábania vedie k vzniku korózie alebo poškodenia materiálu a v najhoršom prípade znamená vyradenie obrobku.

Zváranie hliníka – nie je to ľahké
Možno už viete zo svojej každodennej práce – zváranie hliníka nie je ľahká úloha, a to vďaka jeho bodu tavenia 660 °C. A čo viac, musíte privádzať oveľa vyššiu teplotu, pretože hliník má vynikajúcu tepelnú vodivosť. Po získaní čisto zataveného zvarového švu bez plynových bublín nasleduje konečná úprava zvaru.
- Najprv upravte šev tak, aby vizuálne splynul s okolím, a to zbrúsením na výšku okolitého povrchu.
- Ak máte v úmysle ďalej zušľachťovať povrch svojho obrobku, určite nechybíte s najjemnejšou zrnitosťou.
- Používajte vysoké rýchlosti a dbajte na správne odvedenie tepla.
- Aby ste zabránili zosklovateniu kotúčov, váš kontaktný tlak by mal byť vysoký tak akurát – vnímajte nadmerný tlak z nezvyčajných zvukov nástroja. Vláknité kotúče sú vhodnou voľbou na dosiahnutie vysokých rýchlostí úberu pri stále šetrnom zaobchádzaní s materiálom.
- Všímajte si zahrievanie a kontrolujte funkčnosť chladenia. Nakoniec vyleštite všetky zostávajúce ryhy. Vaše zvary už hladko splynuli s povrchom.

Súperenie chrómu a lešteného hliníka
Keď z hliníkového komponentu odstránite všetok prebytočný materiál a dáte mu konečný tvar, je čas vybrať si možnosti konečného leštenia. Môžete si vybrať leštiaci stroj alebo uhlovú brúsku s nastaviteľnou rýchlosťou. Tým správnym nástrojom pre menšie práce môže byť aj vrták s klasickým leštiacim bitom.
Určite platí, že správny nástroj vždy závisí od toho, koľko komponentov treba pravidelne leštiť na svojej prevádzke.
Či už ide o manuálne alebo strojovo poháňané nástroje, správne používanie špeciálnych leštiacich kotúčov a leštiacich pást prepožičia aj tomu najmatnejšiemu hliníku lesk, na ktorý môžete byť hrdí.

Prirodzená ochrana? Presvedčte sa!
Neošetrený a neopracovaný, čerstvo vylisovaný alebo valcovaný hliníkový plech sa veľmi rýchlo zanesie vrstvou oxidu. Táto vrstva sa bude zväčšovať v závislosti od toho, ako dlho zostane povrch (komponentu) odkrytý a v kontakte s okolitým vzduchom. V niektorých prípadoch je tento proces vlastne žiaduci. Najprv svetlá vrstva, ktorá neskôr zosivie, sa postupne premení na optimálnu ochranu materiálu. Ak však budete chcieť znova vylepšiť vzhľad svojich komponentov – našťastie sa hliník ľahko čistí. Znečistenie odstráňte v dvoch krokoch – najprv vykonajte predbežné umytie, po ňom dôkladné vyčistenie pomocou kief, špongií a v prípade potreby aj abrazívnej pasty a čistiacich prostriedkov. Následne zmyte všetky zvyšky a naneste konzervačný, vodoodpudivý čistič.
Špeciálny prípad: čistenie pred zváraním Ak plánujete zvárať komponenty alebo povrchy, potom je skutočne dôležité odstrániť všetky stopy mastnoty alebo oleja. Vždy najskôr odstráňte mastnotu a olej, až potom riešte vrstvu oxidu. O olej a mastnotu sa ľahko postarajú organické rozpúšťadlá, napríklad acetón alebo jemný čistiaci lúh.
Vyčistením oxidácie pomocou kefy z nehrdzavejúcej ocele materiál zachováte – ale kefu nikdy nepoužívajte na iné materiály ako hliník! Existuje aj množstvo sprejov, ktoré môžete použiť na prípravu povrchov na zváracie práce.
Často kladené otázky – vy sa pýtate, my odpovedáme

Chceli by ste viac poradiť pri práci s hliníkom? Potrebujete odbornú podporu a konzultácie o nástrojoch a pomôckach
Naši odborníci vám radi poradia!